LEESON 096016.00 C42T17FZ17 Κινητήρας | AJ2PEX C42T17FZ17

LEESON 096016.00 C42T17FZ17 Κινητήρας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ2PEX Μοντέλο: 096016.00Cross Ref: C42T17FZ17

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,592.52 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας AC
ΚώδικαςL
DutyΣΥΝΕΧΕΙΑ
ΠερίφραξηTEFC
κορνίζα42Y
Πλήρες φορτίο2/1 / 1.6 / .8
Μονωτική κατηγορίαF4
Μέγιστη. Θερμοκρασία περιβάλλοντος.40
Αρ. ΣειράPE350
ΒάσηΆμεση έκπτωση
συσκευασίαB
Φάση3
ΠεριστροφήΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ
RPM345/288
Συντελεστής εξυπηρέτησης1.0/1.0
Shaft Dia.3/4
Τύπος άξοναΠΑΡΑΛΛΗΛΟ
ΧαρακτηριστικάTF
Τάση230 / 460 / 230 / 460

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.72
Ύψος πλοίου (cm)27.64
Μήκος πλοίου (cm)49.53
Πλάτος πλοίου (cm)26.52

Λεπτομέρειες:

    • HPKW: .33 / .33
    • Πινακίδα: 080573
    • Overrlung Ld .: 300
    • Τύλιγμα: T47413
    • ΟΜΑΔΑ: 3 Ε
    • Χρώμα: M1305027.01

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοRPMΤιμή
LEESON 096013.00 C42T17FZ14 Κινητήρας | AJ2PEV C42T17FZ14 096013.0058/48€1,664.68
LEESON 096015.00 C42T17FZ16 Κινητήρας | AJ2PEW C42T17FZ16 096015.00173/144€1,481.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEESON 096016.00 C42T17FZ17 Κινητήρας
€1,592.52 /μονάδα