ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ NYHL-6 Εργαλείο εισόδου, άκρο σμίλης, μήκος 72 ιντσών, ανθρακούχο χάλυβα, ασβέστη | AF2EHA 6RPN5

LEATHERHEAD TOOLS Εργαλείο εισόδου NYHL-6, άκρο σμίλης, μήκος 72 ιντσών, ανθρακούχο χάλυβα, ασβέστη

Στοιχείο: AF2EHA Μοντέλο: NYHL-6Cross Ref: 6RPN5
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€179.22 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαλείο εισόδου
ΧρώμαΆσβεστος
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Σχεδίαση λαβήςΣμίλη τέλος
λαβή Μήκος72 "
Χειρισμός υλικούΆνθρακα
Υλικό κεφαλήςΆνθρακα
Μέγεθος κεφαλήςΠάχος 7 "Π x 1-1 / 2"
επικεφαλής ΤύποςΧουκ της Νέας Υόρκης
ΥλικόΆνθρακα
Συνολικό μήκος72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 4.545
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)185.42
Πλάτος πλοίου (cm)19.05
Κωδικός ΕΣ8207906000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδίαση λαβήςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ NYHL-3 Εργαλείο εισόδου, άκρο σμίλης, μήκος 36 ιντσών, ανθρακούχο χάλυβα, ασβέστη | AF2EGV 6RPN0 NYHL-3Σμίλη τέλος36 "€137.18
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ NYHL-3-S Εργαλείο εισόδου, με λουρί, άκρη σμίλη, μήκος 36 ιντσών, ανθρακούχο χάλυβα, ασβέστη | AF2EGW 6RPN1 NYHL-3-SΣμίλη τέλος36 "€169.47
ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ NYHL-4 Εργαλείο εισόδου, άκρο σμίλης, μήκος 48 ιντσών, ανθρακούχο χάλυβα, ασβέστη | AF2EGX 6RPN2 NYHL-4Σμίλη τέλος48 "€143.25
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ NYHL-4-S Εργαλείο εισόδου, με λουρί, άκρη σμίλη, μήκος 48 ιντσών, ανθρακούχο χάλυβα, ασβέστη | AF2EGY 6RPN3 NYHL-4-SΣμίλη τέλος48 "€188.38
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ NYHL-5 Εργαλείο εισόδου, άκρο σμίλης, μήκος 60 ιντσών, ανθρακούχο χάλυβα, ασβέστη | AF2EGZ 6RPN4 NYHL-5Σμίλη τέλος60 "€159.21
RFQ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ NYHL-8 Εργαλείο εισόδου, άκρο σμίλης, μήκος 96 ιντσών, ανθρακούχο χάλυβα, ασβέστη | AF2EHB 6RPN6 NYHL-8Σμίλη τέλος96 "€233.69
RFQ
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ NYHL-17 Εργαλείο εισόδου, άκρο σμίλης, μήκος 17 ιντσών, ανθρακούχο χάλυβα, ασβέστη | CD4CFT NYHL-17Σμίλη τέλος17 "€141.82
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEATHERHEAD TOOLS Εργαλείο εισόδου NYHL-6, άκρο σμίλης, μήκος 72 ιντσών, ανθρακούχο χάλυβα, ασβέστη
€179.22 /μονάδα