ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ DBL-6AH-B Μπαστούνι λούτσων, συμπαγής πόλος, ελαστικός προφυλακτήρας, αμερικανικός γάντζος, μήκος 72 ιντσών, ασβέστη | ΑΓ2ΑΝΝ 31ΑΖ19

LEATHERHEAD TOOLS DBL-6AH-B πόλος λούτσων, συμπαγής πόλος, ελαστικός προφυλακτήρας, αμερικανικό άγκιστρο, μήκος 72 ιντσών, ασβέστη

Είδος: AG2ANN Μοντέλο: DBL-6AH-BCross Ref: 31AZ19
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€119.67 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπαστούνι λούτσων, κόκκαλο σκύλου
ΧρώμαΆσβεστος
Σχεδίαση λαβήςΒαρέλι
λαβή Μήκος72 "
Χειρισμός υλικούFiberglass
Υλικό κεφαλήςAmerican Steel
επικεφαλής ΤύποςΑμερικανός Χουκ
Συνολικό μήκος72 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)182.88
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ7806008000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΣχεδίαση λαβήςεπικεφαλής ΤύποςΣυνολικό μήκοςΤιμή
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΔΕΡΜΑΤΙΝΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ DBL-3AH-D Μπαστούνι λούτσων, συμπαγής πόλος, λαβή D, αμερικανικό άγκιστρο, μήκος 36 ιντσών, ασβέστη | AE4BCV 5HYE1 DBL-3AH-ΔΆσβεστοςDΑμερικανός Χουκ36 "€140.70
ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ DBL-3DH-D Μπαστούνι λούτσων, συμπαγής πόλος, λαβή D, γάντζος γυψοσανίδας, μήκος 36 ιντσών, ασβέστη | AE4BCW 5HYE2 DBL-3DH-ΔΆσβεστοςDΓάντζος γυψοσανίδας36 "€189.41
ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ DBL-3RH-D Μπαστούνι λούτσων, συμπαγής πόλος, λαβή D, γάντζος σκουπιδιών, μήκος 36 ιντσών, ασβέστη | AE4BCX 5HYE3 DBL-3RH-ΔΆσβεστοςDΓάντζος σκουπιδιών36 "€206.65
ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ DBO-3AH-D Μπαστούνι λούτσων, συμπαγής πόλος, λαβή D, αμερικανικό γάντζο, μήκος 36 ιντσών, πορτοκαλί | AE4BCY 5HYE4 DBO-3AH-DΠορτοκαλίDΑμερικανός Χουκ36 "€152.93
ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ DBO-3DH-D Μπαστούνι λούτσων, συμπαγής πόλος, λαβή D, γάντζος γυψοσανίδας, μήκος 36 ιντσών, πορτοκαλί | AE4BCZ 5HYE5 DBO-3DH-ΔΠορτοκαλίDΓάντζος γυψοσανίδας36 "€205.29
ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ DBO-3RH-D Μπαστούνι λούτσων, συμπαγής πόλος, λαβή D, γάντζος σκουπιδιών, μήκος 36 ιντσών, πορτοκαλί | AE4BDA 5HYE6 DBO-3RH-ΔΠορτοκαλίDΓάντζος σκουπιδιών36 "€200.51
ΔΕΡΜΑΤΙΝΗ ΕΡΓΑΛΕΙΑ DBY-3AH-D Μπαστούνι λούτσων, συμπαγής πόλος, λαβή D, αμερικανικό γάντζο, μήκος 36 ιντσών, κίτρινο | AE4BDB 5HYE7 DBY-3AH-DΚίτρινοDΑμερικανός Χουκ36 "€135.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LEATHERHEAD TOOLS DBL-6AH-B πόλος λούτσων, συμπαγής πόλος, ελαστικός προφυλακτήρας, αμερικανικό άγκιστρο, μήκος 72 ιντσών, ασβέστη
€119.67 /μονάδα