LCN 4040XP SHCNS 695 SRT Πόρτα πιο κοντά Σκούρο χάλκινο μη χειρός | AF7VKE 22RC27

LCN 4040XP SHCNS 695 SRT Door Closer Dark Bronze Nonhanded

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF7VKE Μοντέλο: 4040XP SHCNS 695 SRTCross Ref: 22RC27

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,092.93 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠόρτα ασφαλείας πιο κοντά
Τύπος βραχίοναΚορυφή Jamb
Πιο στενή απόδοσηΒαρέως
Πλησιέστερος τύποςΚρατήστε ανοιχτό
Λειτουργία κλεισίματοςΥδραυλικός
ΧρώμαΣκούρο χάλκινο
Παράδοση πόρταςΧωρίς χέρια
Πλάτος εξωτερικής πόρτας24 έως 48 "
φινίρισμαΣκούρο χάλκινο
Ύψος στέγασης3.5 "
Μήκος στέγασης12.25 "
Πλάτος στέγασης2.25 "
Πλάτος εσωτερικής πόρτας24 έως 60 "
Μέγιστη. Άνοιγμα πόρταςΜέχρι 180 βαθμούς
Στυλ συναρμολόγησηςΚορυφαίο πλαίσιο
Προβολή από το Wall2-1 / 4 "
Μέγεθος ελατηρίουΡυθμιζόμενο 1 έως 6

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.615
Ύψος πλοίου (cm)18.03
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Κωδικός ΕΣ8302603000

Λεπτομέρειες:

    • Συναρμολόγηση υλικού (περιλαμβάνεται)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣτυλ συναρμολόγησηςΤύπος βραχίοναΧρώμαΠαράδοση πόρταςφινίρισμαΎψος στέγασηςΜήκος στέγασηςΠλάτος στέγασηςΤιμή
LCN 1261 RW / PA 689 SRT Πόρτα πιο κοντά σε αλουμίνιο | AB6YGX 22RA99 1261 RW / PA 689 SRTΠαράλληλος βραχίοναςΠαράλληλοΑλουμίνιοΧωρίς χέριαΑλουμίνιο1.875 "9 15 / 16 "2.375 "€391.56
LCN 1461 RW / PA 689 SRT Πόρτα πιο κοντά σε αλουμίνιο | AB6YGY 22RC06 1461 RW / PA 689 SRTΠαράλληλος βραχίοναςΠαράλληλοΑλουμίνιοΧωρίς χέριαΑλουμίνιο2"12.25 "2.375 "€640.89
LCN 4111 SCNS 695 SRT RH Πόρτα πιο κοντά Σκούρο χάλκινο δεξί χέρι | AF7UVP 22RC35 4111 SCNS 695 SRT RHΚορυφαίο πλαίσιοΠαράλληλοΣκούρο χάλκινοΔεξί χέριΣκούρο χάλκινο3.5 "12.25 "2.25 "€1,009.21
LCN 4111 SHCNS 689 SRT LH Πόρτα πιο κοντά Αλουμίνιο αριστερά | AF7UVQ 22RC36 4111 SHCNS 689 SRT LHΚορυφαίο πλαίσιοΠαράλληλοΑλουμίνιοΑριστερό χέριΑλουμίνιο3.5 "12.25 "2.25 "€988.34
LCN 4111 SHCNS 695 SRT LH Πόρτα πιο κοντά Σκούρο χάλκινο αριστερό χέρι | AF7UVR 22RC38 4111 SHCNS 695 SRT LHΚορυφαίο πλαίσιοΠαράλληλοΣκούρο χάλκινοΑριστερό χέριΣκούρο χάλκινο3.5 "12.25 "2.25 "€988.34
LCN 1261 HW / PA 689 SRT Πόρτα πιο κοντά αλουμίνιο μη χειρός | AF7VJG 22RA97 1261 HW / PA 689 SRTΠαράλληλος βραχίοναςΠαράλληλοΑλουμίνιοΧωρίς χέριαΑλουμίνιο1.875 "9 15 / 16 "2.375 "€406.10
LCN 1261 HW / PA 695 SRT Πόρτα πιο κοντά Σκούρο χάλκινο μη χειρός | AF7VJH 22RA98 1261 HW / PA 695 SRTΠαράλληλος βραχίοναςΠαράλληλοΣκούρο χάλκινοΧωρίς χέριαΣκούρο χάλκινο1.875 "9 15 / 16 "2.375 "€406.10

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LCN 4040XP SHCNS 695 SRT Door Closer Dark Bronze Nonhanded
€1,092.93 /μονάδα