Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LASCO 465015 Elbow Pvc 1-1/2 Inch Slip x Slip | AF7QHQ 22FM87

LASCO 465015 Elbow Pvc 1-1/2 Inch Slip x Slip

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7QHQ Μοντέλο: 465015Cross Ref: 22FM87

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€3.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 22-1 / 2 βαθμοί
Υλικό σώματοςPVC
ΧρώμαΆσπρο
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςASTM
Τύπος σύνδεσηςΥποδοχή x Υποδοχή
Μήκος2.84 "
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1.5 "
Πρόγραμμα40

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)5.84
Κωδικός ΕΣ3917400090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
LASCO 465020 Elbow Pvc 40 2 Inch Slip x Slip | AF7QHR 22FM88 4650204.26 "2"€4.57
LASCO 465030 Ebow 3 Inch Slip | AF7QHT 22FM89 4650305.17 "3"€17.44
LASCO 465040 Ebow 4 Inch Slip | AF7QHU 22FM90 4650406.37 "4"€29.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LASCO 465015 Elbow Pvc 1-1/2 Inch Slip x Slip
€3.28 /μονάδα