Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LASCO 438167 Reducer Bushing 1-1/4 x 3/4 In Spigot x Fpt | AF7PYA 22FK40

LASCO 438167 Reducer Bushing 1-1/4 x 3/4 In Spigot x Fpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7PYA Μοντέλο: 438167Cross Ref: 22FK40
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
€2.56 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση του δακτυλίου
Υλικό σώματοςPVC
ΧρώμαΆσπρο
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςASTM
Τύπος σύνδεσηςSpigot x FNPT
Μήκος1.57 "
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1-1/4" x 3/4"
Πρόγραμμα40

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1485
Ύψος πλοίου (cm)0.81
Μήκος πλοίου (cm)0.51
Πλάτος πλοίου (cm)0.56
Κωδικός ΕΣ3917400090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
LASCO 437211 Μειωτής δακτύλιος 1-1 / 2 x 1 ίντσα Spigot x Slip | AB6UXM 22FK26 437211Spigot x Υποδοχή1.56 "1-1 / 2 "x 1"€1.54
LASCO 437251BC Reducer Bushing 2 x 1-1 / 2 Inch Spigot x Slip | AB6UXN 22FK55 437251BCSpigot x Υποδοχή1.7 "2 "x 1-1 / 2"€2.05
LASCO 437338 Μειωτής δακτύλιος 3 x 2 ίντσες Spigot x Slip | AB6UXP 22FK70 437338Spigot x Υποδοχή2.38 "3 "x 2"€8.31
LASCO 438422 Μειωτής δακτύλιος 4 x 3 ιντσών Spigot x Fpt | AB6UXQ 22FK72 438422Spigot x FNPT2.4 "4 "x 3"€12.74
LASCO 437490 Μειωτής δακτύλιος 5 x 4 ίντσες ολίσθησης x βύσμα | AB6UYG 22FM45 437490Spigot x Υποδοχή3.84 "5 "x 4"€14.90
LASCO 437534 Μειωτής δακτύλιος 6 x 5 ιντσών Slip x Spigot | AB6UYH 22FM48 437534Spigot x Υποδοχή5.5 "6 "x 5"€24.03
LASCO 438289 Μειωτής δακτύλιος 2-1 / 2 x 1 ίντσα Spigot x Fpt | AB6UYJ 22FM54 438289Spigot x FNPT2.32 "2-1 / 2 "x 1"€5.29

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LASCO 438167 Reducer Bushing 1-1/4 x 3/4 In Spigot x Fpt
€2.56 /μονάδα