Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LASCO 436253 Ανδρικός προσαρμογέας 2 x 3 ίντσες ολίσθησης x Mpt | AF7QFM 22FM34

LASCO 436253 Αρσενικός προσαρμογέας 2 x 3 ιντσών Slip x Mpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7QFM Μοντέλο: 436253Cross Ref: 22FM34

Αποκτήστε το Μάιος 21, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€7.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςReducer
Υλικό σώματοςPVC
ΧρώμαΆσπρο
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςASTM
Τύπος σύνδεσηςMNPT x Υποδοχή
Μήκος3.3 "
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα2 "x 3"
Πρόγραμμα40

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)11.43
Πλάτος πλοίου (cm)11.43
Κωδικός ΕΣ3917400090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
LASCO 436212 Ανδρικός προσαρμογέας 1-1 / 2 x 1-1 / 4 ίντσες Mpt x Slip | AF7PUC 22FJ11 436212MNPT x Υποδοχή2.46 "1-1/2" x 1-1/4"€4.23
LASCO 436169 Ανδρικός προσαρμογέας 1-1 / 4 x 1-1 / 2 ίντσες Mpt x Slip | AF7PUF 22FJ14 436169MNPT x Υποδοχή2.3 "1-1/4" x 1-1/2"€3.19
LASCO 436132 Ανδρικός προσαρμογέας 1 x 1-1 / 4 ίντσες Mpt x Slip | AF7PUG 22FJ15 436132MNPT x Υποδοχή2.45 "1 "x 1-1 / 4"€2.95
LASCO 436213 Ανδρικός προσαρμογέας 1-1 / 2 x 2 ίντσες Mpt x Slip | AF7PUK 22FJ23 436213MNPT x Υποδοχή2.61 "1-1 / 2 "x 2"€3.73
LASCO 436074 Ανδρικός προσαρμογέας 1/2 x 3/4 ίντσες Mpt x Slip | AF7PUL 22FJ26 436074MNPT x Υποδοχή1.72 "1 / 2 "x 3 / 4"€0.91
Προσαρμογέας LASCO 435102 για θηλυκό 3/4 x 1 ίντσα Slip x Fpt | AF7QAV 22FL21 435102Υποδοχή x FNPT2.5 "3 / 4 "x 1"€1.40
LASCO 436131 Ανδρικός προσαρμογέας 1 x 3/4 σε ολίσθηση x Mpt | AF7QAW 22FL22 436131MNPT x Υποδοχή2.32 "1 "x 3/4"€2.53

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LASCO 436253 Αρσενικός προσαρμογέας 2 x 3 ιντσών Slip x Mpt
€7.44 /μονάδα