Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LASCO 402338 Tee 3 x 2 ίντσες Slip x Slip x Fpt | AF7PZX 22FK87

LASCO 402338 Μπλουζάκι 3 x 2 ιντσών Slip x Slip x Fpt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7PZX Μοντέλο: 402338Cross Ref: 22FK87

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€17.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜειωτής Tee
Υλικό σώματοςPVC
ΧρώμαΆσπρο
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςASTM
Τύπος σύνδεσηςΥποδοχή x Υποδοχή x FNPT
Μήκος6.55 "
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα3 "x 3" x 2 "
Πρόγραμμα40

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4725
Ύψος πλοίου (cm)4.19
Μήκος πλοίου (cm)3.05
Πλάτος πλοίου (cm)1.91
Κωδικός ΕΣ3917400090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
LASCO 402209 Tee 1-1 / 2 x 1/2 Inch Slip x Slip x Fpt | AF7PZH 22FK73 402209Υποδοχή x Υποδοχή x FNPT3.65 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1/2 "€4.74
LASCO 401210 Tee 1-1 / 2 x 3/4 Inch Slip x Slip x Slip | AF7PZJ 22FK74 401210Υποδοχή x Υποδοχή x Υποδοχή3.81 "1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 3/4 "€3.90
LASCO 402210 Tee 1-1 / 2 x 3/4 Inch Slip x Slip x Fpt | AF7PZK 22FK75 402210Υποδοχή x Υποδοχή x FNPT3.8mm1-1 / 2 "x 1/2" x 3/4 "€4.70
LASCO 401168 Tee 1-1 / 4 x 1 Inch Slip x Slip x Slip | AF7PZL 22FK76 401168Υποδοχή x Υποδοχή x Υποδοχή3.9 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€2.39
LASCO 401167 Tee 1-1 / 4 x 3/4 In Slip x Slip x Slip | AF7PZM 22FK78 401167Υποδοχή x Υποδοχή x Υποδοχή3.69 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "€2.38
LASCO 402167 Tee 1-1 / 4 x 3/4 In Slip x Slip x Fpt | AF7PZN 22FK79 402167Υποδοχή x Υποδοχή x FNPT3.68 "1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 3/4 "€4.07
LASCO 401130BC Tee 1 x 1/2 ίντσα Slip x Slip x Slip | AF7PZP 22FK80 401130BCΥποδοχή x Υποδοχή x Υποδοχή2.98 "1 "x 1" x 1/2 "€1.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LASCO 402338 Μπλουζάκι 3 x 2 ιντσών Slip x Slip x Fpt
€17.13 /μονάδα