Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LASCO 1449-015 Straight Plug Insert 1-1 / 2 Inch Pvc | AF7QKL 22FN38

LASCO 1449-015 Ένθετο ευθύγραμμου βύσματος 1-1/2 ιντσών Pvc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7QKL Πρότυπο: 1449-015Cross Ref: 22FN38
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
€4.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπευθείας σύνδεση
Υλικό σώματοςPVC
ΧρώμαΓκρί
Τύπος σύνδεσηςΚύριο θέμα
Μήκος1.87 "
Μέγιστη. Πίεση200 psi @ 73 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)0.81
Μήκος πλοίου (cm)0.51
Πλάτος πλοίου (cm)0.56
Κωδικός ΕΣ3917400090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
LASCO 1449-005 Straight Plug Insert Pvc 1/2 ίντσας | AF7QKG 22FN34 1449-0051.8 "360 psi @ 73 βαθμοί F1 / 2 "€1.92
LASCO 1449-007 Insert Straight Pvc 3/4 Inch Pvc | AF7QKH 22FN35 1449-0071.68 "280 psi @ 73 βαθμοί F3 / 4 "€2.24
LASCO 1449-010 Ένθετο ευθύγραμμου βύσματος 1 ίντσας Pvc | AF7QKJ 22FN36 1449-0101.88 "270 psi @ 73 βαθμοί F1"€2.98
LASCO 1449-012 Straight Plug Insert 1-1 / 4 Inch Pvc | AF7QKK 22FN37 1449-0121.78 "220 psi @ 73 βαθμοί F1.25 "€3.08
LASCO 1449-020 ίσιο βύσμα 2 ιντσών Pvc | AF7QKM 22FN39 1449-0201.94 "170 psi @ 73 βαθμοί F2"€7.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LASCO 1449-015 Ένθετο ευθύγραμμου βύσματος 1-1/2 ιντσών Pvc
€4.27 /μονάδα