LARSON ELECTRONICS LLC HALP-48-2L-LED-SFC Επικίνδυνο προσάρτημα τοποθεσίας LED T8 56w | AF6WWG 20LM56

LARSON ELECTRONICS LLC HALP-48-2L-LED-SFC Εξάρτημα επικίνδυνης θέσης T8-led 56w

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WWG Μοντέλο: HALP-48-2L-LED-SFCCross Ref: 20LM56

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,454.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπικίνδυνο φωτιστικό
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-40 βαθμοί έως 65 βαθμούς C
φινίρισμαΆσπρο
Τύπος εξαρτήματοςΕπικίνδυνη τοποθεσία
Βάση εξαρτήματος56
Ύψος5 3 / 32 "
Φινίρισμα στέγασηςΆσπρο
Στέγαση ΥλικόFiberglass / πολυεστέρας
Ονομασία λαμπτήραT8-LED, 4ft
Περιλαμβάνεται λαμπτήραςΝαι
Ποσότητα λαμπτήρα2
Τύπος λάμπαςLED
Λάμπα Watt28
Μήκος49 31 / 32 "
Υλικό φακούΑκρυλικό
ΒάσηΕπιφάνεια ή σε αναστολή
Προτεινόμενος αριθμός λαμπτήραLEDT8-28W-V1
Τάση120 / 277 VAC
Πλάτος7 31 / 32 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.165
Ύψος πλοίου (cm)17.78
Μήκος πλοίου (cm)141.61
Πλάτος πλοίου (cm)21.59
Κωδικός ΕΣ9405108020

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: 50,000 ώρες. Ζωή LED

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςΒάση εξαρτήματοςΒάσηΠροτεινόμενος αριθμός λαμπτήραΠλάτοςΎψοςΟνομασία λαμπτήραΤιμή
LARSON ELECTRONICS LLC HALP-24-2L-T8-PND Επικίνδυνο προσάρτημα τοποθεσίας T8 34w | AF6WUE 20LM85 HALP-24-2L-T8-PND25.875 "-20 βαθμοί έως 70 βαθμούς C34Κρεμαστό κόσμημα-7 13 / 64 "5 27 / 64 "T8, 2FT€822.66
LARSON ELECTRONICS LLC HALP-24-3L-T8-SFC Επικίνδυνο προσάρτημα τοποθεσίας T8 51w | AF6WUF 20LM86 HALP-24-3L-T8-SFC25.875 "-20 βαθμοί έως 70 βαθμούς C51Επιφάνεια ή σε αναστολή-7 31 / 32 "5 13 / 64 "T8, 2FT€992.84
LARSON ELECTRONICS LLC HALP-24-3L-T8-PND Επικίνδυνο προσάρτημα τοποθεσίας T8 51w | AF6WUG 20LM87 HALP-24-3L-T8-PND25.875 "-20 βαθμοί έως 70 βαθμούς C51Κρεμαστό κόσμημα-7 13 / 64 "5 27 / 64 "T8, 2FT€954.63
LARSON ELECTRONICS LLC HALP-48-2L-LED-PND Επικίνδυνο προσάρτημα τοποθεσίας T8 led 56w | AF6WWH 20LM57 HALP-48-2L-LED-PND49 47 / 64 "-40 βαθμοί έως 65 βαθμούς C56Κρεμαστό κόσμημαLEDT8-28W-V17 13 / 64 "5 27 / 64 "T8-LED, 4ft€1,454.45
LARSON ELECTRONICS LLC HALP-48-3L-LED-SFC Επικίνδυνο προσάρτημα τοποθεσίας T8 led 84w | AF6WWJ 20LM58 HALP-48-3L-LED-SFC49 31 / 32 "-40 βαθμοί έως 65 βαθμούς C84Επιφάνεια ή σε αναστολήLEDT8-28W-V17 31 / 32 "5 3 / 32 "T8-LED, 4ft€1,621.84
LARSON ELECTRONICS LLC HALP-48-3L-LED-PND Επικίνδυνο προσάρτημα τοποθεσίας T8 led 84w | AF6WWK 20LM59 HALP-48-3L-LED-PND49 47 / 64 "-40 βαθμοί έως 65 βαθμούς C84Κρεμαστό κόσμημαLEDT8-28W-V17 13 / 64 "5 27 / 64 "T8-LED, 4ft€1,621.84
LARSON ELECTRONICS LLC HALP-48-2L-T5HO-SFC Επικίνδυνο προσάρτημα τοποθεσίας T5ho 108w | AF6WWL 20LM60 HALP-48-2L-T5HO-SFC49 31 / 32 "-20 βαθμοί έως 70 βαθμούς C108Επιφάνεια ή σε αναστολή-7 31 / 32 "5 3 / 32 "Τ5ΗΟ€885.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LARSON ELECTRONICS LLC HALP-48-2L-LED-SFC Εξάρτημα επικίνδυνης θέσης T8-led 56w
€1,454.45 /μονάδα