LARSON ELECTRONICS LLC EPL-24-4L-T5HO-SFC Φωτισμός με προστασία από έκρηξη T8-LED 96W | AF6WTY 20LM31

LARSON ELECTRONICS LLC EPL-24-4L-T5HO-SFC Φωτισμός με προστασία από έκρηξη T8-LED 96W

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6WTY Μοντέλο: EPL-24-4L-T5HO-SFCCross Ref: 20LM31

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€3,980.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕκρηκτικός έλεγχος φωτισμού
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος-20 βαθμοί έως 70 βαθμούς C
φινίρισμαΓκρί
Τύπος εξαρτήματοςΑντιεκκρηκτικοί
Βάση εξαρτήματος96
Ύψος9 11 / 16 "
Φινίρισμα στέγασηςΓκρι / Λευκό
Στέγαση ΥλικόΧωρίς χαλκό αλουμίνιο
Ονομασία λαμπτήραT5HO, 2FT
Περιλαμβάνεται λαμπτήραςΝαι
Ποσότητα λαμπτήρα4
Τύπος λάμπαςΦθορίζων
Λάμπα Watt14
Μήκος28 5 / 64 "
Υλικό φακούΜειωμένο βοριοπυριτικό
ΒάσηΕπιφάνεια ή σε αναστολή
Προτεινόμενος αριθμός λαμπτήραLEDT-14W-V1
Τάση120 / 277 VAC
Πλάτος25 15 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.43
Ύψος πλοίου (cm)25.4
Μήκος πλοίου (cm)71.12
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Κωδικός ΕΣ9405108020

Λεπτομέρειες:

    • Ειδικά χαρακτηριστικά: Θάλαμος ψεκασμού χρωμάτων, απόδειξη έκρηξης αερίου και σκόνης, 10,000 Lumens

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΟνομασία λαμπτήραΘερμοκρασία περιβάλλοντος. ΕύροςφινίρισμαΠεριλαμβάνεται λαμπτήραςΠοσότητα λαμπτήραΤύπος λάμπαςΛάμπα WattΜήκοςΤιμή
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-24-2L-LED-SFC Προστατευτικός φωτισμός T8-LED 28W | AB4ZGR 20LM22 EPL-24-2L-LED-SFCT8-LED, 2ft-40 βαθμοί έως 65 βαθμούς CΓκρίΝαι2LED1427 7 / 64 "€2,069.51
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-48-4L-LED-SFC Προστατευτικός φωτισμός T8-LED 112W | AF6WRV 20LM04 EPL-48-4L-LED-SFCT8-LED, 4ft-40 βαθμοί έως 65 βαθμούς CΓκρίΝαι4LED2852 17 / 64 "€5,082.07
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-48-4L-T5HO-SFC Προστατευτικός φωτισμός T5HO 216W | AF6WRW 20LM05 EPL-48-4L-T5HO-SFCT5HO, 4FT-20 βαθμοί έως 70 βαθμούς CΓκρίΝαι4Φθορίζων5452 17 / 64 "€4,111.58
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-48-432-50KT5HO-SFC Προστατευτικός φωτισμός T5HO 432W | AF6WRX 20LM06 EPL-48-432-50KT5HO-SFCT5HO, 4FT-20 βαθμοί έως 70 βαθμούς CΓκρίΝαι8Φθορίζων5452 17 / 64 "€4,614.59
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-48-4L-T8-SFC Προειδοποιητικός φωτισμός T8 128W | AF6WRY 20LM07 EPL-48-4L-T8-SFCT8, 4FT-20 βαθμοί έως 70 βαθμούς CΓκρίΝαι4Φθορίζων3252 17 / 64 "€4,111.58
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-EMG-48-4L-LED-SFC Προστατευτικός φωτισμός T8-LED 112W | AF6WRZ 20LM08 EPL-EMG-48-4L-LED-SFCT8-LED, 4ft-40 βαθμοί έως 50 βαθμούς CΓκρίΝαι4LED2852 17 / 64 "€5,879.03
LARSON ELECTRONICS LLC EPL-EMG-48-4L-T8-SFC Προστατευτικός φωτισμός T8 128W | AF6WTA 20LM09 EPL-EMG-48-4L-T8-SFCT8, 4FT-40 βαθμοί έως 50 βαθμούς CΓκρίΝαι4Φθορίζων3252 17 / 64 "€5,128.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LARSON ELECTRONICS LLC EPL-24-4L-T5HO-SFC Φωτισμός με προστασία από έκρηξη T8-LED 96W
€3,980.73 /μονάδα