Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LAMP MC-37 / BLK-1 Grab Catch Push-to-open ελατήριο 17.6 Lb. | AE3DGD 5CJA4

LAMP MC-37/BLK-1 Αρπαγή ελατηρίου ώθησης για άνοιγμα 17.6 λίβρες.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3DGD Μοντέλο: MC-37/BLK-1Cross Ref: 5CJA4
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
€10.42 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠιάσε
Μήκος σύλληψης2.25 "
Πρόβλεψη σύλληψης35 / 64 "
Πλάτος σύλληψης1.5 "
Τύπος κλεισίματοςΆνοιξη
ΧρώμαΜαύρη
υλικούΠεριλαμβάνεται
Υλικόπλαστικός
Τοποθέτηση ΤύποςΕπιφάνεια
Ανοίγοντας δράσηPush-to-Open
Τραβήξτε Δύναμη17.6 λίβρες
Ύψος απεργίας25 / 32 "
Μήκος απεργίας1.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0315
Ύψος πλοίου (cm)1.78
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)4.32
Κωδικός ΕΣ8302416080
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος σύλληψηςΠλάτος σύλληψηςυλικούΥλικόΎψος απεργίαςΜήκος απεργίαςΤιμή
LAMP MC-28 / BLK Grab Catch Push-to-open Spring 6.6 λίβρες | AE3DGC 5CJA3 MC-28 / BLK1 29 / 64 "1.437 "Περιλαμβάνεταιπλαστικός31 / 64 "1.031 "€8.86
LAMP ESN-195 / BLK Grab Catch Pull-to-open Spring 7.7 λίβρες | AE3QAH 5ENU1 ESN-195 / BLK1 29 / 64 "1.437 "Δεν περιλαμβάνονταιΠολυακετάλη--€5.89
LAMP PR-4PK Grab Catch Pull-to-open Spring 2.6 λίβρες | AE3QBC 5ENW3 PR-4PK25 / 32 "23 / 64 "Δεν περιλαμβάνονταιπλαστικός-13 / 16 "€2.40

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LAMP MC-37/BLK-1 Αρπαγή ελατηρίου ώθησης για άνοιγμα 17.6 λίβρες.
€10.42 /μονάδα