Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LAMP LF-12-160 Offset Pull Handle 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AE2DZZ 4WRU9

LAMP LF-12-160 Offset Pull Handle 304 Inox

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2DZZ Μοντέλο: LF-12-160Cross Ref: 4WRU9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€72.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛαβή τραβήγματος όφσετ
ΧρώμαΦυσικό
φινίρισμαΣατέν
Πιάσε Ντία.1 / 2 "
Ύψος λαβής1-31 / 32 "
Μήκος λαβής5-53 / 64 "
Πάχος λαβής1 / 2 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ονομαστικό φορτίο (Y / N)N
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Συναρμολόγηση Hole Center to Center6-19 / 64 "
Τοποθέτηση ΤύποςΤρύπες με σπείρωμα
Συνολικό μήκος6 25 / 32 "
συνολικό πλάτος1 31 / 32 "
Προβολή1-31 / 32 "
Βίδα μεγέθουςM5 x 30
Βάθος νημάτων25 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)7.62
Κωδικός ΕΣ8302423065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Μετατόπιση βαθμού (115 βαθμοί)

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυναρμολόγηση Hole Center to CenterΣυνολικό μήκοςΤιμή
LAMP LF-12-128 Offset Pull Handle 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AE2DZY 4WRU8 LF-12-1285.031 "5 33 / 64 "€75.06
LAMP LF-12-96 Offset Pull Handle 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AE2EAA 4WRV1 LF-12-963-25 / 32 "4.25 "€63.97

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LAMP LF-12-160 Offset Pull Handle 304 Inox
€72.80 /μονάδα