Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΛΑΜΠΑ HH-FC-1/S Χειρολαβή έλξης Weld-on Satin | AE2DYL 4WRN4

LAMP HH-FC-1/S Σατέν συγκόλληση με χωνευτή λαβή έλξης

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2DYL Μοντέλο: HH-FC-1/SCross Ref: 4WRN4
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
€38.22 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΧειρολαβή με εσοχή
ΧρώμαΑσημένιο
Ύψος διακοπής2-33 / 64 "
Πλάτος αποκοπής3-29 / 32 "
φινίρισμαΣατέν
Μήκος λαβής3-25 / 32 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ονομαστικό φορτίο (Y / N)N
Υλικό304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Συναρμολόγηση Hole Center to Center4-21 / 64 "
Τοποθέτηση ΤύποςΣυγκόλληση
Συνολικό μήκος5.437 "
συνολικό πλάτος3 15 / 32 "
Προβολή13 / 64 "
Βίδα μεγέθουςΜ4 καρύδι
Vert. Μονάδα οπής προς Ctr.2-7 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1575
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ8302423065
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤοποθέτηση ΤύποςΧρώμαφινίρισμαΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΠάχος ΠλάκαςΠροβολήΒίδα μεγέθουςΤιμή
LAMP AT-100-B Χωνευτή λαβή τραβήγματος Θερμοπλαστικό ματ | AE2DWT 4WRG3 ΑΤ-Β-100ΣυμπληρώστεΜαύρηματ3 15 / 16 "1 49 / 64 "1 / 64 "5 / 32 "Δεν περιλαμβάνονται€3.94
LAMP AT-100-BR Χωνευτή λαβή τραβήγματος Snap -in Abs Matte | AE2DWU 4WRG4 AT-100-BRΣυμπληρώστεΚαστανόματ3 15 / 16 "1 49 / 64 "-5 / 32 "Δεν περιλαμβάνονται€4.99
LAMP AT-100-I Χωνευτή λαβή τραβήγματος Θερμοπλαστικό ματ | AE2DWV 4WRG5 ΑΤ-100-ΙΣυμπληρώστεΆσπροματ3 15 / 16 "1 49 / 64 "1 / 64 "5 / 32 "Δεν περιλαμβάνονται€4.86
LAMP AT-70-B Χωνευτή λαβή τραβήγματος Θερμοπλαστικό ματ | AE2DWW 4WRG6 ΑΤ-Β-70ΣυμπληρώστεΜαύρηματ2.75 "1.5 "1 / 64 "5 / 32 "Δεν περιλαμβάνονται€3.43
LAMP AT-70-BR Χωνευτή λαβή τραβήγματος Snap -in Abs Matte | AE2DWX 4WRG7 AT-70-BRΣυμπληρώστεΚαστανόματ2.75 "1.5 "-5 / 32 "Δεν περιλαμβάνονται€3.74
LAMP AT-70-I Χωνευτή λαβή τραβήγματος Θερμοπλαστικό ματ | AE2DWY 4WRG8 ΑΤ-70-ΙΣυμπληρώστεΕλεφαντόδοντοματ2.75 "1.5 "1 / 64 "5 / 32 "-€3.71
LAMP HH-D Χωνευτή λαβή τραβήγματος με σπείρωμα | AE2DYG 4WRL9 ΗΗ-ΔΤρύπες με σπείρωμαΜαύρηΓυαλισμένο4 31 / 64 "1 39 / 64 "-5 / 32 "M4 x 10, M4 x 14€75.15

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LAMP HH-FC-1/S Σατέν συγκόλληση με χωνευτή λαβή έλξης
€38.22 /μονάδα