Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΛΑΜΠΑ HG-CV100 Μεντεσές ανύψωσης 3-15/16 x 2-23/64 ίντσες | AE2AUY 4WDV3

LAMP HG-CV100 Άρθρωση ανύψωσης 3-15/16 x 2-23/64 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE2AUY Μοντέλο: HG-CV100Cross Ref: 4WDV3
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
€66.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜεντεσέ Lift-Off
ΧρώμαΆσπρο
ΚόρνερΤετράγωνα
Μήκος φύλλου πόρτας3 15 / 16 "
Πλάτος φύλλου πόρτας29 / 32 "
φινίρισμαΆλμος
Μήκος φύλλου πλαισίου3 15 / 16 "
Πλάτος φύλλου πλαισίου29 / 32 "
υλικούΠεριλαμβάνεται
Ύψος3 15 / 16 "
ΤρύπεςΜε
Τρύπες ανά φύλλο3
Αριστερό / δεξί χέριΑριστερά δεξιά
ΥλικόΑλουμίνιο
ΒάσηΠλήρης επιφάνεια
Pin Dia.35 / 64 "
Υλικό καρφιτσώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Τύπος καρφίτσαςΑφαιρούμενη
Εύρος κίνησηςΠτυχία 180
Πλάτος2 23 / 64 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)1.52
Μήκος πλοίου (cm)10.16
Πλάτος πλοίου (cm)4.06
Κωδικός ΕΣ8302106060
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος φύλλου πόρταςΜήκος φύλλου πλαισίουΎψοςΤρύπες ανά φύλλοΑριστερό / δεξί χέριΤιμή
ΛΑΜΠΑ HG-CV65NR Ανυψωτικό μεντεσέ αλουμίτη 2-9/16 x 2-23/64 In | AE2AVB 4WDV6 HG-CV65NR2 9 / 16 "2 9 / 16 "2 9 / 16 "2Δεξί€70.95

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LAMP HG-CV100 Άρθρωση ανύψωσης 3-15/16 x 2-23/64 ίντσες
€66.20 /μονάδα