Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LAKELAND PBLC314-2464 Ολόσωμη φόρμα εργαστηρίου Μέγεθος στήθους 64 62 x 30 Λευκό | AF7HXH 21DP11

LAKELAND PBLC314-2464 Ολόσωμη κάλυψη εργαστηρίου Μέγεθος στήθους 64 62 x 30 Λευκό

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7HXH Μοντέλο: PBLC314-2464Cross Ref: 21DP11

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη
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
€108.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕξώφυλλο εργαστηρίου
Τύπος κλεισίματοςΓάντζος και βρόχος
ΧρώμαΆσπρο
Βάρος υφάσματος7.5 ουγκιά
Ταιριάζει στο μέγεθος του στήθους64 "
Ταιριάζει Μέγεθος μέσης62 "
ΦύλοUnisex
Σφυρί βρόχοΟχι
Inseam30 "
ΜονωμέναΟχι
ΥλικόΒαμβάκι
Αριθμός εξωτερικών τσεπών0
Μέγεθος5XL

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.15
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)33.02
Κωδικός ΕΣ6211420000

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤαιριάζει στο μέγεθος του στήθουςΤαιριάζει Μέγεθος μέσηςInseamΜέγεθοςΤιμή
LAKELAND PBLC314-2432 Lab Coverall Chest Size 32 30 x 32 Λευκό | AF7HWQ 21DN94 PBLC314-243232 "30 "32 "XS€89.78
LAKELAND PBLC314-2434 Lab Coverall Chest Size 34 30 x 29 Λευκό | AF7HWR 21DN95 PBLC314-243434 "30 "29 "XS€89.78
LAKELAND PBLC314-2436 Lab Coverall Chest Size 36 32 x 29 Λευκό | AF7HWT 21DN96 PBLC314-243636 "32 "29 "S€89.78
LAKELAND PBLC314-2438 Κάλυμμα εργαστηρίου Μέγεθος στήθους 38 32 x 29 Λευκό | AF7HWU 21DN97 PBLC314-243838 "32 "29 "S€89.78
LAKELAND PBLC314-2440 Lab Coverall Chest Size 40 36 x 29 Λευκό | AF7HWV 21DN98 PBLC314-244040 "36 "29 "M€89.78
LAKELAND PBLC314-2442 Lab Coverall Labs Size 42 36 x 29 White | AF7HWW 21DN99 PBLC314-244242 "36 "29 "M€89.78
LAKELAND PBLC314-2444 Lab Coverall Chest Size 44 41 x 29 Λευκό | AF7HWX 21DP01 PBLC314-244444 "41 "29 "L€96.09

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LAKELAND PBLC314-2464 Ολόσωμη κάλυψη εργαστηρίου Μέγεθος στήθους 64 62 x 30 Λευκό
€108.08 /μονάδα