Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LAKELAND LS51150-MD με κουκούλα Pyrolon(r) Crfr Πράσινες Μπότες M | AF3XCD 8DYH3

LAKELAND LS51150-MD με κουκούλα Pyrolon(r) Crfr Πράσινες Μπότες M

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF3XCD Μοντέλο: LS51150-MDCross Ref: 8DYH3

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€99.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςHooded Chem Αντίσταση Coverall
Στυλ αστραγάλουμε συνημμένες μπότες
Τύπος κλεισίματοςΦερμουάρ
ΧρώμαΠράσινο
Οικογένεια χρώματοςΧόρτα
Στυλ μανικιούρΕλαστικό
Βάρος υφάσματος4.3 ουγκιά
Ταιριάζει στο μέγεθος του στήθους38 έως 40 "
Ταιριάζει Μέγεθος μέσης34 έως 36 "
Inseam29 "
ΥλικόPyrolon (R) CRFR
Στυλ ραφήςΣφραγισμένο
ΜέγεθοςM

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.63
Ύψος πλοίου (cm)5.33
Μήκος πλοίου (cm)33.78
Πλάτος πλοίου (cm)26.42
Κωδικός ΕΣ6210105000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικόΣτυλ αστραγάλουΧρώμαΣτυλ ραφήςΜέγεθοςΟικογένεια χρώματοςΒάρος υφάσματοςΤαιριάζει στο μέγεθος του στήθουςΤιμή
LAKELAND PBLC5414-MD με κουκούλα Chemmax (r) 1 κίτρινες μπότες M | AE8NFL 6EHF8 PBLC5414-MDChemMax (R) 1με συνημμένες μπότεςΚίτρινοΒυθίστηκεMΧρύση των ζώων2.29 ουγκιά47 "€19.39
LAKELAND PBLC5414-LG με κουκούλα Chemmax (r) 1 κίτρινες μπότες L | AE8NFM 6EHF9 PBLC5414-LGChemMax (R) 1με συνημμένες μπότεςΚίτρινοΒυθίστηκεLΧρύση των ζώων2.29 ουγκιά50 "€19.39
LAKELAND PBLC5414-XL με κουκούλα Chemmax (r) 1 κίτρινες μπότες Xl | AE8NFN 6EHG0 PBLC5414-XLChemMax (R) 1με συνημμένες μπότεςΚίτρινοΒυθίστηκεXLΧρύση των ζώων2.29 ουγκιά54 "€19.39
LAKELAND PBLC5414-2X Chemmax με κουκούλα (r) 1 Κίτρινες μπότες 2xl | AE8NFP 6EHG1 PBLC5414-2ΧChemMax (R) 1με συνημμένες μπότεςΚίτρινοΒυθίστηκε2XLΧρύση των ζώων2.29 ουγκιά56 "€19.39
LAKELAND PBLC5414-3X Chemmax με κουκούλα (r) 1 κίτρινες μπότες 3xl | AE8NFQ 6EHG2 PBLC5414-3ΧChemMax (R) 1με συνημμένες μπότεςΚίτρινοΒυθίστηκε3XLΧρύση των ζώων2.29 ουγκιά59 "€18.32
LAKELAND PBLC5414-4X Chemmax με κουκούλα (r) 1 κίτρινες μπότες 4xl | AE8NFR 6EHG3 PBLC5414-4ΧChemMax (R) 1με συνημμένες μπότεςΚίτρινοΒυθίστηκε4XLΧρύση των ζώων2.29 ουγκιά64 "€18.32
LAKELAND PBLC5428-MD Hooded Chemmax (r) 1 Yellow Elastic M | AE8NFZ 6EHH0 PBLC5428-MDChemMax (R) 1ΕλαστικόΚίτρινοΒυθίστηκεMΧρύση των ζώων2.29 ουγκιά47 "€13.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LAKELAND LS51150-MD με κουκούλα Pyrolon(r) Crfr Πράσινες Μπότες M
€99.54 /μονάδα