LABCONCO 6963503 Ductless περίβλημα 5 πόδια ψηλό βάθος | AH8ZCT 39D596

LABCONCO 6963503 Περίβλημα χωρίς αγωγούς 5 πόδια ψηλό βαθύ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8ZCT Μοντέλο: 6963503Σταυρός: 39D596

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€23,510.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠερίβλημα χωρίς αγωγούς, ψηλό / βαθύ
CFM370
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςSEFA 1-2005, ASHRAE 110-95, ANSI Z9.5-2003, UL 3101-1 / 61010-1, CAN / CSA C22.2 No. 1010.1
Βάθος35.5 "
Τύπος φίλτρουHEPA ή άνθρακα
Ύψος56 "
Μέσα σε ύψος35 "
Εσωτερικό Μήκος44 "
Εσωτερικό πλάτος29 "
ΥλικόΑλουμίνιο επικαλυμμένο με σκόνη
Απαιτείται αριθμός φίλτρων4
Μέγεθος ανοίγματος31.3 "
συνολικό ύψος56 "
Συνολικό μήκος44 "
συνολικό πλάτος5ft.
Σειρά52 έως 62 dBA / 80 fpm
Τάση115
Τάση (AC)115
Πλάτος60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 254.25
Ύψος πλοίου (cm)134.62
Μήκος πλοίου (cm)111.76
Πλάτος πλοίου (cm)73.66
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος ανοίγματοςCFMΒάθοςσυνολικό ύψοςΣυνολικό μήκοςσυνολικό πλάτοςΠλάτοςΎψοςΤιμή
LABCONCO 6963301 Περίβλημα χωρίς αγωγούς 3 πόδια ύψος | AH8ZCL 39D590 696330128.3 "28529 "53 "45.6 "3ft.36 "53 "€14,849.82
LABCONCO 6963302 Δοχείο περίβλημα 3 πόδια ψηλό / διαφανές | AH8ZCM 39D591 696330228.3 "28529 "53 "45.6 "3ft.36 "53 "€15,507.95
LABCONCO 6963401 Περίβλημα χωρίς αγωγούς 4 πόδια ψηλό | AH8ZCN 39D592 696340128.3 "38029 "53 "34 "4ft.48 "53 "€16,948.31
LABCONCO 6963402 Περίβλημα χωρίς αγωγούς 4 πόδια ψηλό Clear | AH8ZCP 39D593 696340228.3 "38029 "53 "34 "4ft.48 "53 "€17,955.56
LABCONCO 6963403 Περίβλημα χωρίς αγωγούς 4 πόδια ψηλό βάθος | AH8ZCQ 39D594 696340328.3 "38035.5 "56 "34 "4ft.48 "53 "€19,003.16
LABCONCO 6963501 Περίβλημα χωρίς αγωγούς 5 πόδια ύψος | AH8ZCR 39D595 696350128.3 "37029 "53 "57.6 "5ft.60 "53 "€21,460.81
LABCONCO 6963601 Περίβλημα χωρίς αγωγούς 6 πόδια ύψος | AH8ZCU 39D597 696360128.3 "58029 "53 "44 "6ft.72 "53 "€24,382.63

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LABCONCO 6963503 Περίβλημα χωρίς αγωγούς 5 πόδια ψηλό βαθύ
€23,510.80 /μονάδα