LABCONCO 3888420 4 πόδια καθαριστής οριζόντιος καθαρός πάγκος UV / 34 ίντσες βάθος / 115v | AH6HPH 36A996

LABCONCO 3888420 4 Feet Purifier Οριζόντιος καθαρός πάγκος UV/34 ίντσες βάθος/115v

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6HPH Μοντέλο: 3888420Σταυρός: 36A996

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€16,424.84 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαθαρισμός πάγκου
Συμμόρφωση εταιρείαςΛίστα ETL, UL / CSA C22.2 No 61010-1
Ενισχυτές AC15
ΧρώμαΠαγετώνας Λευκός
Ερχεται μεΦως UV, απαιτούμενα φίλτρα
Βάθος45 "
Αποδοτικότητα φίλτρου0.9999
φινίρισμαΑνοξείδωτο ατσάλι
Ύψος55 "
Hz60
Merv8
ΤοποθετήστεΤραπέζι
Αριθμός Ταχυτήτων2
Φάση1
ΧαρακτηριστικάΟριζόντιος
Τάση115
Πλάτος40 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 204.75
Ύψος πλοίου (cm)139.7
Μήκος πλοίου (cm)101.6
Πλάτος πλοίου (cm)114.3
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΠλάτοςΤιμή
LABCONCO 3889700 3 πόδια καθαριστής οριζόντιος καθαρός πάγκος 34 ίντσες βάθος 115v | AH6HPD 36A992 388970045 "40 "€12,761.61
LABCONCO 3889701 Καθαριστής 3 ποδιών Οριζόντιος καθαρός πάγκος Βάθος 39 ιντσών 115v | AH6HPE 36A993 388970145 "45 "€13,088.89
LABCONCO 3889720 3 πόδια καθαριστής οριζόντιος καθαρός πάγκος UV / 34 ίντσες βάθος / 115v | AH6HPF 36A994 388972045 "40 "€13,796.00
LABCONCO 3889721 3 Feet Purifier Horizontal Clean Bench UV/39 ίντσες Βάθος/115v | AH6HPG 36A995 388972145 "45 "€14,128.59
LABCONCO 3888421 4 Feet Purifier Οριζόντιος καθαρός πάγκος UV/39 ίντσες Βάθος/115v | AH6HPJ 36A997 388842155 "45 "€17,445.61
LABCONCO 3873020 6 πόδια καθαριστής οριζόντιος καθαρός πάγκος UV / 34 ίντσες βάθος / 115v | AH6HPK 36A998 387302080 "40 "€21,264.89
RFQ
LABCONCO 3873021 Καθαριστής 6 ποδιών Οριζόντιος καθαρός πάγκος UV/39 ίντσας βάθος/115v | AH6HPL 36A999 387302180 "45 "€22,467.03
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LABCONCO 3888420 4 Feet Purifier Οριζόντιος καθαρός πάγκος UV/34 ίντσες βάθος/115v
€16,424.84 /μονάδα