LABCONCO 2246705 Απορροφητήρας εργαστηρίου με φυσητήρα 70 ίντσες | AH8ZCZ 39D603

LABCONCO 2246705 Εργαστηριακός καπναγωγός με φυσητήρα 70 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8ZCZ Μοντέλο: 2246705Σταυρός: 39D603

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€14,306.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑπορροφητήρας εργαστηρίου με φυσητήρα
Συμμόρφωση εταιρείαςCFR 29, Part 1910, SEFA 1-2010, NFPA 45-2011, ASHRAE 110-1995, ANSI Z9.5-2011, UL 61010-1, CAN / CSA C22.2 No. 61010.1, UL 1805, SEFA 8-2010 , Δοκιμές τελικής επιφάνειας γραφείου
Ροή αέρα1120 cfm σε .23 In SP
ΧρώμαΠαγετώνας Λευκός
Βάθος25 "
Ύψος53 "
Hz60
Αριθμός Ταχυτήτων1
Φάσημονόκλινο
Επίπεδο ήχου75
ΧαρακτηριστικάΧωρίς συναρμολόγηση
Τάση115
Πλάτος70 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 206.388
Ύψος πλοίου (cm)134.62
Μήκος πλοίου (cm)177.8
Πλάτος πλοίου (cm)63.5
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
LABCONCO 2246703 Απορροφητήρας εργαστηρίου με φυσητήρα 70 ίντσες | AH8ZCY 39D602 2246703€13,439.36

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LABCONCO 2246705 Εργαστηριακός καπναγωγός με φυσητήρα 70 ιντσών
€14,306.92 /μονάδα