LABCONCO 2246500 Lab Hood 53 ίντσες Ύψος 70 ίντσες Βάθος | AJ2KMD 8UU09

LABCONCO 2246500 Lab Hood 53 Inch Ύψος 70 Inch Depth

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AJ2KMD Μοντέλο: 2246500Cross Ref: 8UU09

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€15,770.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαστηριακή κουκούλα
Συμμόρφωση εταιρείαςSEFA 1-2002, NFPA 45-2000, ASTM E84-01, ASHRAE 110-95, ANSI Z9.5-1993, UL 3101-1 / 61010.1, CAN / CSA C22.2 No. 1010.1
Βάθος25 "
Ύψος53 "
ΧαρακτηριστικάΑντιεκκρηκτικοί
Πλάτος70 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 204.75
Ύψος πλοίου (cm)134.62
Μήκος πλοίου (cm)63.5
Πλάτος πλοίου (cm)177.8
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
LABCONCO 112216002 Εργαστήριο κουκούλα δαπέδου 192 ίντσες πλάτος 115V | AH8XDZ 39AU59 112216002Παγετώνας Λευκός37-11 / 16 "95 "192 "€55,968.43
RFQ
LABCONCO 112226002 Εργαστήριο Κουκούλα Όροφος 192 ίντσες Πλάτος 60 Hz | AH8XEB 39AU61 112226002Παγετώνας Λευκός43-11 / 16 "95 "192 "€57,455.28
RFQ
LABCONCO 112617002 Laboratory Hood Floor 72 Inch Width 115V | AH8XEK 39AU69 112617002Παγετώνας Λευκός37-11 / 16 "95 "72 "€28,197.70
RFQ
LABCONCO 112026002 Εργαστήριο κουκούλα δαπέδου 120 ίντσες πλάτος 115V 60 Hz | AH8XEN 39AU72 112026002Παγετώνας Λευκός43-11 / 16 "95 "120 "€40,029.06
RFQ
LABCONCO 112827002 Εργαστήριο Κουκούλα Όροφος 96 ίντσες Πλάτος | AH8XEX 39AU80 112827002Παγετώνας Λευκός43-11 / 16 "95 "96 "€36,290.94
RFQ
LABCONCO 112036002 Laboratory Hood Floor 120 Inch Width 115V | AH8XEZ 39AU82 112036002Παγετώνας Λευκός55-11 / 16 "95 "120 "€42,712.49
RFQ
LABCONCO 112627002 Εργαστήριο Κουκούλα Όροφος 72 ίντσες Πλάτος 60 Hz | AH8XFH 39AU90 112627002Παγετώνας Λευκός43-11 / 16 "95 "72 "€31,233.68
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LABCONCO 2246500 Lab Hood 53 Inch Ύψος 70 Inch Depth
€15,770.36 /μονάδα