LABCONCO 140410001 Protector Hood Glacier White 115V 59 Inch ightψος | AH8XFZ 39AV06

LABCONCO 140410001 Protector Hood Glacier White 115V 59 Inch Height

Στοιχείο: AH8XFZ Μοντέλο: 140410001Cross Ref: 39AV06
Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα

Λόγω περιορισμών βάρους και διαστάσεων, ζητήστε προσφορά αποστολής

€39,460.77 /μονάδα
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροστατευτική κουκούλα
ΧρώμαΠαγετώνας Λευκός
Βάθος37-11 / 16 "
Ύψος59 "
Hz60
ΤοποθετήστεΠάγκος
Αριθμός Ταχυτήτων0
Τάση115
Πλάτος48 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 335.25
Ύψος πλοίου (cm)198.12
Μήκος πλοίου (cm)111.76
Πλάτος πλοίου (cm)142.24
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΒάθοςΤάσηΠλάτοςΤιμή
LABCONCO 120400021 Προστατευτικό πάγκο πάγκο 48 ιντσών πλάτος 230V | AH8XDF 39AU41 12040002131-11 / 16 "23048 "€31,607.91
RFQ
LABCONCO 130410021 Προστατευτικό πάγκο πάγκο 48 ίντσες πλάτος 60 Hz | AH8XDG 39AU42 13041002137-11 / 16 "23048 "€35,081.38
RFQ
LABCONCO 120410001 Προστατευτικό πάγκο πάγκο 48 ιντσών πλάτος 115V | AH8XDH 39AU43 12041000137-11 / 16 "11548 "€32,791.54
RFQ
LABCONCO 120510021 Προστατευτική κουκούλα πάγκου 60 ιντσών πλάτος 230V | AH8XDK 39AU45 12051002137-11 / 16 "23060 "€36,879.39
RFQ
LABCONCO 120510000 Προστατευτικό πάγκο πάγκο 60 ιντσών πλάτος 115V | AH8XDN 39AU48 12051000037-11 / 16 "11560 "€34,039.66
RFQ
LABCONCO 130610021 Προστατευτικό πάγκο πάγκο 72 ιντσών πλάτος 230V | AH8XDQ 39AU50 13061002137-11 / 16 "23072 "€46,003.30
RFQ
LABCONCO 120500020 Προστατευτικό κουκούλα πάγκο 60 ίντσες πλάτος 60 Hz | AH8XDT 39AU52 12050002031-11 / 16 "23060 "€32,585.14
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LABCONCO 140410001 Protector Hood Glacier White 115V 59 Inch Height
€39,460.77 /μονάδα