LABCONCO 112537002 Εργαστήριο κουκούλα δαπέδου 60 ίντσες πλάτος 115V 60 Hz | AH8XJP 39AV68

LABCONCO 112537002 Laboratory Hood Floor 60 Inch Width 115V 60 Hz

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AH8XJP Μοντέλο: 112537002Cross Ref: 39AV68

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€31,040.18 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕργαστηριακή κουκούλα
ΧρώμαΠαγετώνας Λευκός
Βάθος55-11 / 16 "
Ύψος95 "
Hz60
ΤοποθετήστεΌροφος
Αριθμός Ταχυτήτων0
Τάση115
Πλάτος60 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 393.75
Ύψος πλοίου (cm)165.1
Μήκος πλοίου (cm)157.48
Πλάτος πλοίου (cm)172.72
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΒάθοςΎψοςΠλάτοςΤιμή
LABCONCO 112216002 Εργαστήριο κουκούλα δαπέδου 192 ίντσες πλάτος 115V | AH8XDZ 39AU59 112216002Παγετώνας Λευκός37-11 / 16 "95 "192 "€55,968.43
RFQ
LABCONCO 112226002 Εργαστήριο Κουκούλα Όροφος 192 ίντσες Πλάτος 60 Hz | AH8XEB 39AU61 112226002Παγετώνας Λευκός43-11 / 16 "95 "192 "€57,455.28
RFQ
LABCONCO 112617002 Laboratory Hood Floor 72 Inch Width 115V | AH8XEK 39AU69 112617002Παγετώνας Λευκός37-11 / 16 "95 "72 "€28,197.70
RFQ
LABCONCO 112026002 Εργαστήριο κουκούλα δαπέδου 120 ίντσες πλάτος 115V 60 Hz | AH8XEN 39AU72 112026002Παγετώνας Λευκός43-11 / 16 "95 "120 "€40,029.06
RFQ
LABCONCO 112827002 Εργαστήριο Κουκούλα Όροφος 96 ίντσες Πλάτος | AH8XEX 39AU80 112827002Παγετώνας Λευκός43-11 / 16 "95 "96 "€36,290.94
RFQ
LABCONCO 112036002 Laboratory Hood Floor 120 Inch Width 115V | AH8XEZ 39AU82 112036002Παγετώνας Λευκός55-11 / 16 "95 "120 "€42,712.49
RFQ
LABCONCO 112627002 Εργαστήριο Κουκούλα Όροφος 72 ίντσες Πλάτος 60 Hz | AH8XFH 39AU90 112627002Παγετώνας Λευκός43-11 / 16 "95 "72 "€31,233.68
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LABCONCO 112537002 Laboratory Hood Floor 60 Inch Width 115V 60 Hz
€31,040.18 /μονάδα