Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LAB SAFETY SUPPLY 8TLK0 Μπουκάλι Wide Mouth Πολυπροπυλένιο 125ml - Συσκευασία 12 | AF4DYE

LAB SAFETY SUPPLY 8TLK0 μπουκάλι πολυπροπυλένιο με πλατύ στόμα 125ml - Συσκευασία 12

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF4DYE Μοντέλο: 8TLK0

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€62.21 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπουκάλι
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΠολυπροπυλένιο
Χωρητικότητα125 mL / 4 ουγκιές.
Χρώμα κλεισίματοςΦυσικό
Υλικό κλεισίματοςΠολυπροπυλένιο
Διάμετρος2"
Εύρος αποφοίτησηςΔεν Διευκρινίζεται
Ύψος4"
ΣτόμαΕυρύς
Μέγεθος κλεισίματος βίδαςR38
Shapeγύρος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2475
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ3923300090
Χώρα ΠροέλευσηςGB

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότηταΔιάμετροςΎψοςΣτόμαΜέγεθος κλεισίματος βίδαςPkg. Ποσ.Τιμή
LAB SAFETY SUPPLY 8AX98 Μπουκάλι Στενό στόμα 4 ουγγιές 4 Pk - Συσκευασία 12 | AF3QJV 8AX98125 mL / 4 ουγκιές.2"4 1 / 10 "ΣτενόςR2812€50.96
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 8AXC6 Μπουκάλι Στενό στόμα 16 Ουγγιά 12 Pk | AF3QJW 8ΑΧC6500 mL / 16 ουγκιές.2 9 / 10 "6 2 / 5 "ΣτενόςR2812€114.62
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 8AXC7 Μπουκάλι Στενό στόμα 1000 Ml Πολυπροπυλένιο Lss - Συσκευασία 6 | AF3QJX 8ΑΧC71,000 mL / 32 ουγκιές.3.5 "8"ΣτενόςR286€90.21
LAB SAFETY SUPPLY 8AXC8 Μπουκάλι Στενό στόμα 2000 Ml Πολυπροπυλένιο Lss - Συσκευασία 6 | AF3QJY 8ΑΧC82,000 mL / 64 ουγκιές.4 7 / 10 "9.375 "ΣτενόςR386€217.67
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 8AXC9 Μπουκάλι από πολυπροπυλένιο φαρδύ στόμα 8 ουγγιά 12 τεμ | AF3QJZ 8ΑΧC9250 mL / 8 ουγκιές.2 3 / 10 "5 7 / 10 "ΕυρύςR4512€98.16
LAB SAFETY SUPPLY 8ZAT3 Πολυ μπουκάλια 1000ml / 32 ουγγιά - Συσκευασία των 6 | AF4KGM 8ΖΑΤ31,000 mL / 32 ουγκιές.3.5 "8.125 "ΕυρύςR656€101.29
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 9AA07 Μπουκάλι Στενό στόμα 250 Ml Πολυπροπυλένιο Lss - Συσκευασία 12 | AF4LEP 9AA07250 mL / 8 ουγκιές.2 2 / 5 "5 3 / 5 "ΣτενόςR2812€72.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 8TLK0 μπουκάλι πολυπροπυλένιο με πλατύ στόμα 125ml - Συσκευασία 12
€62.21 /πακέτο