Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

LAB SAFETY SUPPLY 12K924 Qualtitative Filter Paper 18.5cm - Pack Of 100 | AA4FMT

LAB SAFETY SUPPLY 12K924 Qualtitative Filter Paper 18.5cm - Pack Of 100

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4FMT Πρότυπο: 12K924

Αποκτήστε το Μάιος 13, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€31.85 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠοιοτικό φίλτρο χαρτιού
Διάμετρος18.5cm
ΒαθμόςCFP4
ΥλικόΚυτταρίνη
Μέγεθος πόρων25.0 μικρά m
Θερμ. ΕύροςΟνομαστικός

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.3375
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)24.64
Πλάτος πλοίου (cm)24.64
Κωδικός ΕΣ4823209000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςPkg. Ποσ.Τιμή
LAB SAFETY SUPPLY 12K917 Qualtitative Filter Paper 11.0cm - Pack Of 100 | AA4FMK 12K91711cm100€17.18
LAB SAFETY SUPPLY 12K923 Qualtitative Filter Paper 15.0cm - Pack Of 100 | AA4FMR 12K92315cm100€24.90

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

LAB SAFETY SUPPLY 12K924 Qualtitative Filter Paper 18.5cm - Pack Of 100
€31.85 /πακέτο