Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KRYTOX GPL 206 Σωληνάριο πολλαπλών χρήσεων, 0.8kg | CE7NYK 35RU51

KRYTOX GPL 206 Multipurpose Tube Cartridge, 0.8kg

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE7NYK Μοντέλο: GPL 206Cross Ref: 35RU51
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
€1,241.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓράσο πολλαπλών χρήσεων
Βασικό λάδιΣυνθετικός
Τάξη/ΤάξηNSF H1, Βαθμός ISO 220
ΧρώμαΆσπρο
Μέγεθος δοχείου0.8kg
Είδος δοχείουΦυσίγγιο
Λιπαντικό λίπουςPTFE
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.97 μοίρες φά
Αρ. ΣειράGPL 206
Ελάχ. Temp λειτουργίας.500 μοίρες φά
Ειδική βαρύτητα1.89 έως 1.93 στις 75 μοίρες. φά
Ιξώδες @ 100C25 cSt
Ιξώδες @ 40C243 cSt

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.08

Λεπτομέρειες:

    • Κασέτα λαδιού πολλαπλών χρήσεων Krytox GPL 206 κατάλληλο για βαλβίδες λίπανσης, στεγανωτικά, ρουλεμάν και δακτυλίους Ο σε εφαρμογές ημιαγωγών και αυτοκινήτων
    • Το πυκνωτικό PTFE παρέχει υψηλό ιξώδες λαδιού και μπορεί να ανεχθεί ακραίες πιέσεις σε επικίνδυνα περιβάλλοντα
    • Λειτουργεί σε θερμοκρασίες που κυμαίνονται μεταξύ 97 και 500 βαθμών Φαρενάιτ
    • Ασφαλές σε οξειδωμένα περιβάλλοντα και είναι ικανό να σώσει πλαστικά και ελαστομερή από ζημιές

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος δοχείουΕίδος δοχείουΤιμή
Γράσο πολλαπλών χρήσεων KRYTOX GPL 206, PTFE, Λευκό, 0.5 oz, NLGI Βαθμού 2, Βαθμολογία NSF H1 Βαθμός τροφίμων | CE7NYJ 35RU44 GPL 20620kgΚάδος€64.55
KRYTOX GPL 206 Σωλήνας λίπους πολλαπλών χρήσεων, 8 oz. | CE7NYL 35RU47 GPL 2068 ουγκιάΣωλήνας€332.78
KRYTOX GPL 206 Σωλήνας γράσου πολλαπλών χρήσεων, 2 oz. | CE7NYM 35RU46 GPL 2062 ουγκιάΣωλήνας€117.51
KRYTOX GPL 206 Κουτί λίπους πολλαπλών χρήσεων, 7kg | CE7NYN 35RU49 GPL 2067kgΚάδος€11,103.08
Βάζο λίπους πολλαπλών χρήσεων KRYTOX GPL 206, 1kg | CE7NYP 35RU48 GPL 2060.5kgΔοχείο με καπάκι€768.42
KRYTOX GPL 206 Multipurpose Grease Tube, 0.5 oz., Λευκό | CE7NYQ 35RU45 GPL 2060.5 ουγκιάΣωλήνας€49.19

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KRYTOX GPL 206 Multipurpose Tube Cartridge, 0.8kg
€1,241.31 /μονάδα