Το γράσο Krytox GPL-205 είναι ένα συνθετικό λάδι με βάση το PFPE, παχυνόμενο με σκόνη PTFE για να δημιουργήσει ένα λευκό, μη τοξικό λιπαντικό που παρέχει εξαιρετική λίπανση. Χρησιμοποιείται συνήθως στην αυτοκινητοβιομηχανία, την αεροδιαστημική, την ηλεκτρονική και τη μεταποιητική βιομηχανία. Αυτό το γράσο έχει την ικανότητα να αντέχει σε ακραίες θερμοκρασίες, πίεση και σκληρά χημικά περιβάλλοντα. Μειώνει την τριβή, αποτρέπει τη φθορά και τη διάβρωση και παρατείνει τη διάρκεια ζωής των μηχανημάτων και των εξαρτημάτων. Αυτό το γράσο οδηγεί επίσης σε μειωμένο κόστος συντήρησης και αυξημένη αξιοπιστία του εξοπλισμού.
Χαρακτηριστικά:
- Το γράσο Krytox GPL-205 διαθέτει πυκνωτικό PTFE που διατηρεί το βασικό λάδι στα σημεία επαφής τριβής για μακροχρόνια λίπανση.
- Οι μη τοξικές, μη εύφλεκτες και μη αντιδραστικές ιδιότητές του το καθιστούν ιδανικό για χρήση στην επεξεργασία τροφίμων, φαρμακευτικά προϊόντα και ιατρικές συσκευές.
- Αυτό το γράσο παρέχει αντίσταση στην ακτινοβολία και είναι ασφαλές για υπηρεσίες χημικών και οξυγόνου.
- Μπορεί να χειριστεί εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες (έως -33 βαθμούς F) και εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες (έως 400 βαθμούς F) με ευκολία.
Συχνές Ερωτήσεις:
Ερ. Σε τι διαφέρει το γράσο από το λάδι;
Α. Το γράσο είναι πιο παχύρρευστο και έχει ημιστερεή σύσταση σε σύγκριση με το λάδι. Το γράσο παραμένει στη θέση του και προσκολλάται καλύτερα στις επιφάνειες, καθιστώντας το κατάλληλο για εφαρμογές με αργά κινούμενα ή βαριά φορτισμένα μέρη.
Ερ. Ποια είναι τα σημάδια υπερλίπανσης ή υπολίπανσης εξοπλισμού;
Α. Η υπερβολική λίπανση μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση και υπερβολική τριβή ενώ η υπολίπανση μπορεί να οδηγήσει σε πρόωρη φθορά και ζημιά. Τα σημάδια αυτών των προβλημάτων περιλαμβάνουν ασυνήθιστο θόρυβο, αυξημένη θερμοκρασία λειτουργίας και ορατή φθορά στα εξαρτήματα.
Ε. Πώς πρέπει να απορρίπτεται το παλιό γράσο;
Α. Η σωστή απόρριψη του χρησιμοποιημένου γράσου είναι απαραίτητη. Δεν πρέπει να χύνεται σε αποχετεύσεις ή να απελευθερώνεται στο περιβάλλον. Αντίθετα, θα πρέπει να συλλέγεται και να απορρίπτεται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, οι οποίοι ενδέχεται να περιλαμβάνουν ανακύκλωση ή σωστή απόρριψη σε μια εγκατάσταση απορριμμάτων.
Ε. Ποια είναι η ποσότητα γράσου που παρέχεται σε αυτόν τον σωλήνα;
Α. Αυτός ο σωλήνας περιέχει 0.5 ουγγιές γράσου. Εάν θέλετε περισσότερη ποσότητα λίπους, μπορείτε να πάτε για Δοχείο γράσου Krytox GPL-205 που έχει 20 κιλά γράσο.