Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KRYTOX 250AD Extreme Pressure Grease Tube, 2 oz. | AH4ZBD 35RR55

KRYTOX 250AD Extreme Pressure Grease Tube, 2 oz.

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH4ZBD Μοντέλο: 250ADCross Ref: 35RR55

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€729.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓράσο ακραίας πίεσης
Βασικό λάδιΣυνθετικός
Τάξη/ΤάξηNSF H1, MIL PRF-27617 Τύπος I, II, III, IV
ΧρώμαΜαύρη
Μέγεθος δοχείου2 ουγκιά
Είδος δοχείουΣωλήνας
Λιπαντικό λίπουςPTFE
Μέγιστη. Temp λειτουργίας.600 μοίρες φά
Αρ. Σειρά250AD
Ελάχ. Temp λειτουργίας.84 μοίρες φά
Ειδική βαρύτητααπό 1.89 έως 1.93
Ιξώδες @ 38C502 cSt
Ιξώδες @ 99C44 cSt

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)0.03
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Γράσο NLGI Βαθμού 2 που περιέχει πρόσθετα δισουλφιδίου μολυβδαινίου για λειτουργία χωρίς τριβή υπό υψηλές πιέσεις και αποτρέποντας το σπάσιμο στα αεροδιαστημικά συστατικά
    • Παρέχει μη εύφλεκτες και χημικά αδρανείς ιδιότητες ασφαλείς για χρήση με όλα τα μέταλλα, πλαστικά και ελαστομερή

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος δοχείουΕίδος δοχείουΤιμή
KRYTOX 250AD Extreme Pressure Grease Tube, 8 oz. | AH4ZBE 35RR56 250AD8 ουγκιάΣωλήνας€2,343.82
KRYTOX 250AD Βάζο γράσου ακραίας πίεσης, 1.93 g/ml | AH4ZBF 35RR57 250AD0.5kgΔοχείο με καπάκι€3,322.99
KRYTOX 250AD Extreme Pressure Grease Syringe, 1.93 g/ml | CE7NUV 35RR54 250AD0.5 ουγκιάσύριγγα€196.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KRYTOX 250AD Extreme Pressure Grease Tube, 2 oz.
€729.83 /μονάδα