Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KRUEGER PH-2-48-12 Therma Level Gauge 48 D 12 Extension 2 Npt | AE4QKW 5MGD3

KRUEGER PH-2-48-12 Therma Level Gauge 48 D 12 Extension 2 Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4QKW Μοντέλο: PH-2-48-12Cross Ref: 5MGD3

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€606.20 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής στάθμης
Υλικό παξιμαδιών συναρμολόγησηςPVC
Υλικό δακτυλίουPVC
Αυξήσεις μονάδας βαθμονόμησηςΠλήρης, 7/8, 3/4, 5/8, 1/2, 3/8, 1/4, 1/8 Άδειο
Υλικό μονάδας βαθμονόμησηςΕσωτερικό γυαλί και εξωτερικό πλαστικό
Μέγεθος σύνδεσης2 "NPT
Μήκος επέκτασης12 "
Υλικό πλωτήραΠλαστικό HDPE
Υλικό φλάντζαςViton
Πριτσίνιο υλικόPVC
Υλικό ράβδουPEEK πλαστικό
Βάθος δεξαμενής48 "
ΧαρακτηριστικάΔεξαμενή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)106.68
Πλάτος πλοίου (cm)6.99
Κωδικός ΕΣ9026106000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό ράβδουΥλικό παξιμαδιών συναρμολόγησηςΥλικό δακτυλίουΒάθος δεξαμενήςΧαρακτηριστικάΥλικό μονάδας βαθμονόμησηςΜήκος επέκτασηςΥλικό πλωτήραΤιμή
KRUEGER H-2-48-ALL SS Therma Level Gauge Tank Βάθος 48 2 Npt | AE3FDG 5CYV6 H-2-48-ΟΛΑ SS316 από ανοξείδωτοΑλουμίνιοΑνοξείδωτο ατσάλι48 "ΔεξαμενήΕσωτερικό γυαλί, εξωτερικό πλαστικό-Ανοξείδωτο ατσάλι€592.53
KRUEGER H-2-24-12 Therma Level Gauge 24 D 12 Extension 2 Npt | AE4QJZ 5MGA3 Η-2-24-12Γαλβανισμένο ατσάλιΠλαστικό HDPEΑλουμίνιο24 "ΔεξαμενήΕσωτερικό και εξωτερικό πλαστικό12 "Πλαστικό HDPE€89.51
KRUEGER H-2-30-12 Therma Level Gauge 30 D 12 Extension 2 Npt | AE4QKA 5MGA4 Η-2-30-12Γαλβανισμένο ατσάλιΠλαστικό HDPEΑλουμίνιο30 "ΔεξαμενήΕσωτερικό και εξωτερικό πλαστικό12 "Πλαστικό HDPE€89.51
KRUEGER H-2-42-12 Therma Level Gauge 42 D 12 Extension 2 Npt | AE4QKC 5MGA6 Η-2-42-12Γαλβανισμένο ατσάλιΠλαστικό HDPEΑλουμίνιο42 "ΔεξαμενήΕσωτερικό και εξωτερικό πλαστικό12 "Πλαστικό HDPE€111.42
KRUEGER H-2-48-12 Therma Level Gauge 48 D 12 Extension 2 Npt | AE4QKE 5MGA8 Η-2-48-12Γαλβανισμένο ατσάλιΠλαστικό HDPEΑλουμίνιο48 "ΔεξαμενήΕσωτερικό και εξωτερικό πλαστικό12 "Πλαστικό HDPE€158.88
KRUEGER H-2-60-12 Therma Level Gauge 60 D 12 Extension 2 Npt | AE4QKF 5MGA9 Η-2-60-12Γαλβανισμένο ατσάλιΠλαστικό HDPEΑλουμίνιο60 "ΔεξαμενήΕσωτερικό και εξωτερικό πλαστικό12 "Πλαστικό HDPE€158.88
KRUEGER H-2-72-12 Therma Level Gauge 72 D 12 Extension 2 Npt | AE4QKH 5MGC1 Η-2-72-12Γαλβανισμένο ατσάλιΠλαστικό HDPEΑλουμίνιο72 "ΔεξαμενήΕσωτερικό και εξωτερικό πλαστικό12 "Πλαστικό HDPE€172.62

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KRUEGER PH-2-48-12 Therma Level Gauge 48 D 12 Extension 2 Npt
€606.20 /μονάδα