Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KRUEGER OF-1.5-40 Μετρητής ειδοποίησης υπερπλήρωσης, 1.5 NPT, 40 βάθος, γαλβανισμένος χάλυβας | AJ8EUQ

KRUEGER OF-1.5-40 Μετρητής ειδοποίησης υπερπλήρωσης, 1.5" NPT, 40" Βάθος, Γαλβανισμένος χάλυβας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AJ8EUQ Μοντέλο: OF-1.5-40

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€58.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥπερπλήρωση προειδοποίησης
Μέγεθος σύνδεσης1.5 "
Τύπος σύνδεσηςNPT Αρσενικό
Βάθος40 "
ΥλικόΓαλβανισμένο ατσάλι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)7.62
Μήκος πλοίου (cm)91.44
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

Ο μετρητής ειδοποίησης υπερπλήρωσης Krueger OF-1.5-40 είναι μια οπτική ένδειξη υψηλού επιπέδου που προορίζεται να προειδοποιεί όταν η δεξαμενή είναι σχεδόν γεμάτη.

Χαρακτηριστικά:

  • Ο μετρητής ειδοποίησης υπερπλήρωσης Krueger OF-1.5-40 έχει έναν απλό μηχανικό σχεδιασμό για να ενθαρρύνει απλές εγκαταστάσεις, βέλτιστη ανθεκτικότητα και φθηνά προκαταβολικά έξοδα.
  • Διαθέτει δακτύλιο από ανοξείδωτο χάλυβα, ράβδους & πλωτήρες και παξιμάδι ασφάλισης αλουμινίου για παρατεταμένη χρήση και ανθεκτικότητα.
  • Αυτή η μονάδα αρχίζει να καταγράφει το υγρό γέμισμα όταν φτάσει τις 40 ίντσες από την κορυφή της δεξαμενής.
  • Έρχεται με μετρητή ανίχνευσης διαρροών και μετρητή ειδοποίησης υπερπλήρωσης για διευκόλυνση του χρήστη.
  • Αυτό το μοντέλο έχει μέγεθος αρσενικής σύνδεσης NPT 1.5 ιντσών που μπορεί να διαβάσει τις μετρήσεις για τυπικές δεξαμενές.

Συμβατά αξεσουάρ:

  • Συναγερμοί τυμπάνων Krueger: Αυτές οι μονάδες Dalarm (απευθείας τοποθέτηση) και Ralarm (Remote mount) προσφέρουν οπτική και ακουστική ένδειξη της στάθμης της δεξαμενής. Διαθέτουν μαγνητικό διακόπτη που ενεργοποιεί συναγερμό 110 dB και τροφοδοτείται από μπαταρία λιθίου 9 volt. Αυτά τα μοντέλα μπορούν εύκολα να επαναρυθμιστούν ακόμα και στη λειτουργία συναγερμού.
  • Αξεσουάρ Krueger LED At-A-Glance: Παρέχουν τη δυνατότητα απομακρυσμένης ανάγνωσης στο μηχανικό μετρητή.
  • Krueger Guard Gauge: Αυτό το κάλυμμα προστατεύει τα εκτεθειμένα πλαστικά εξαρτήματα στο επάνω μέρος του μετρητή.
  • Βαθμονόμηση γυαλιού Krueger: Προσφέρει άμυνα ενάντια στη θερμότητα, τα αέρια, τη φθορά και επίσης βοηθά στη διεξαγωγή επιθεωρήσεων πυρκαγιάς.

Συχνές Ερωτήσεις:

Ε. Πώς να εγκαταστήσετε ένα μετρητή ειδοποίησης υπερπλήρωσης δεξαμενής;

A.

  • Τίποτα δεν πρέπει να αποσυναρμολογηθεί.
  • Ρίξτε το μετρητή μέσα από το εξάρτημα της δεξαμενής όπως ακριβώς είναι.
  • Σφίξτε τον δακτύλιο αλουμινίου περνώντας το μέσα.
  • Αποφύγετε να διασχίσετε τα νήματα.
  • Ο μετρητής είναι έτοιμος να λειτουργήσει.

Ε. Πώς λειτουργεί ένας δείκτης ειδοποίησης δεξαμενής;

Α. Οι δείκτες μετρητή τυμπάνου λαδιού χρησιμοποιούν αισθητήρες αισθητήρων για να δείξουν την ποσότητα νερού σε ένα βαρέλι αποθήκευσης. Αυτοί οι ανιχνευτές αναμεταδίδουν δεδομένα πίσω στον πίνακα ελέγχου για να ενεργοποιήσουν μια ειδοποίηση ή ένδειξη.

Ε. Πόσο βαθιά μπορεί να πάει αυτό το όργανο ειδοποίησης υπερπλήρωσης στο υγρό;

Α. 40 ίντσες βάθος.

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σύνδεσηςΒάθοςΤιμή
KRUEGER OF-2-6 Overfill Alert Gauge, 2 "NPT, 6" Depth, Galvanized Steel | AJ8EQQ ΤΟΥ-2-62"6"€50.78
KRUEGER OF-2-7 Overfill Alert Gauge, 2 "NPT, 7" Depth, Galvanized Steel | AJ8EQR ΤΟΥ-2-72"7"€50.78
KRUEGER OF-2-8 Overfill Alert Gauge, 2 "NPT, 8" Depth, Galvanized Steel | AJ8EQT ΤΟΥ-2-82"8"€50.78
KRUEGER OF-2-9 Overfill Alert Gauge, 2 "NPT, 9" Depth, Galvanized Steel | AJ8EQU ΤΟΥ-2-92"9"€50.78
KRUEGER OF-2-10 Μετρητής προειδοποίησης υπερπλήρωσης, βάθος 2 "NPT, 10", γαλβανισμένος χάλυβας | AJ8EQV ΤΟΥ-2-102"10 "€50.78
KRUEGER OF-2-11 Overfill Alert Gauge, 2 "NPT, 11" Depth, Galvanized Steel | AJ8EQW ΤΟΥ-2-112"11 "€50.78
KRUEGER OF-2-12 Μετρητής προειδοποίησης υπερπλήρωσης, βάθος 2 "NPT, 12", γαλβανισμένος χάλυβας | AJ8EQX ΤΟΥ-2-122"12 "€50.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KRUEGER OF-1.5-40 Μετρητής ειδοποίησης υπερπλήρωσης, 1.5" NPT, 40" Βάθος, Γαλβανισμένος χάλυβας
€58.80 /μονάδα