Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KRUEGER H-1.5-23-10.5 Therma Levelgauge 23 D 10.5 Επέκταση 1.5 Npt | AA7UAN 16N620

KRUEGER H-1.5-23-10.5 Therma Levelgauge 23 D 10.5 Extension 1.5 Npt

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AA7UAN Μοντέλο: H-1.5-23-10.5Σταυρός: 16N620
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
€75.09 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜετρητής επιπέδου Therma
Ακρίβεια1 / 8s μιας δεξαμενής
Υλικό παξιμαδιών συναρμολόγησηςΠλαστικό HDPE
Υλικό δακτυλίουΑλουμίνιο
Αυξήσεις μονάδας βαθμονόμησης1 / 8s μιας δεξαμενής
Υλικό μονάδας βαθμονόμησηςπλαστικός
Μέγεθος σύνδεσης1.5 "NPT
Χωρητικότητα τυμπάνουConvault250, Convault500
Μήκος επέκτασης10.5 "
Float Dia.1.125 "
Υλικό πλωτήραΠλαστικό HDPE
Υλικό φλάντζαςΝτούρο νιτρίλιο
Βαθμός πίεσης70 PSI
Πριτσίνιο υλικόΟρείχαλκος
Υλικό ράβδουΓαλβανισμένο ατσάλι
Βάθος δεξαμενής23 "
Θερμ. Εύρος-20 έως 120 βαθμούς F
ΧαρακτηριστικάΘολωτή δεξαμενή

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.91
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)76.2
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ9026106000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧωρητικότητα τυμπάνουΒάθος δεξαμενήςΤιμή
KRUEGER H-1.5-36-10.5 Therma Levelgauge 36 D 10.5 Επέκταση 1.5 Npt | AA7UAT 16N624 Η-1.5-36-10.5Convault1000, Fireguard500 ορθογώνιο, Fireguard1000 ορθογώνιο36 "€90.63
KRUEGER H-1.5-46-10.5 Therma Levelgauge 46 D 10.5 Extension 1.5 Npt | AA7UAX 16N628 Η-1.5-46-10.5Convault2000, Fireguard550 Κυλινδρικό, Fireguard2000 ορθογώνιο46 "€112.35
KRUEGER H-1.5-57-10.5 Therma Levelgauge 57 D 10.5 Επέκταση 1.5 Npt | AA7UBB 16N632 Η-1.5-57-10.5Convault400057 "€146.63
KRUEGER H-1.5-64-10.5 Therma Levelgauge 64 D 10.5 Επέκταση 1.5 Npt | AA7UBF 16N636 Η-1.5-64-10.5Convault5200, Fireguard Cylindrical 1000, 2000, 3000, 400064 "€177.48
KRUEGER H-1.5-86-10.5 Therma Levelgauge 86 D 10.5 Επέκταση 1.5 Npt | AA7UBK 16N640 Η-1.5-86-10.5Convault 6000, 8000, 10000, 1200086 "€225.53
KRUEGER H-1.5-96-10.5 Therma Levelgauge 96 D 10.5 Επέκταση 1.5 Npt | AA7UBP 16N644 Η-1.5-96-10.5Fireguard 5000, 6000, 8000, 10000, 12000, κυλινδρικό96 "€240.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KRUEGER H-1.5-23-10.5 Therma Levelgauge 23 D 10.5 Extension 1.5 Npt
€75.09 /μονάδα