Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KRAFT TOOL CO. SK100 Power Troweler Blade Finish 6 x 14 In | AD4RTV 43Y488

KRAFT TOOL CO. SK100 Power Troweler Blade Finish 6 x 14 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4RTV Μοντέλο: SK100Σταυρός: 43Y488

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€24.54 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛεπίδα αντικατάστασης Power Troweler
ΚατασκευήΆνθρακα
Μήκος14 "
Χαρακτηριστικάφινίρισμα
Πλάτος6"

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.16
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ8479909496
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Χαρακτηριστικά: Χάλυβας

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΧαρακτηριστικάΠλάτοςΤιμή
KRAFT TOOL CO. SK101 Συνδυασμός λεπίδας λεπίδας τροφοδοσίας 8 x 14 ίντσες | AD4RTW 43Y489 SK10114 "Συνδυασμός8"€33.42
KRAFT TOOL CO. SK102 Power Troweler Blade Float Shoe 10 x 14 In | AD4RTX 43Y490 SK10214 "Float παπούτσι10 "€34.44
KRAFT TOOL CO. SK214 Power Troweler Lade Finish 6 x 18 In | AD4RTY 43Y491 SK21418 "φινίρισμα6"€31.40
KRAFT TOOL CO. SK215 Power Troweler Blade Combination 8 x 18 In | AD4RTZ 43Y492 SK21518 "Συνδυασμός8"€40.52
KRAFT TOOL CO. SK100G Power Troweler Lade Finish 6 x 14 In | AD4RUA 43Y493 SK100G14 "φινίρισμα6"€29.51
KRAFT TOOL CO. SK214G Power Troweler Lade Finish 6 x 18 In | AD4RUB 43Y494 SK214G18 "φινίρισμα6"€35.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KRAFT TOOL CO. SK100 Power Troweler Blade Finish 6 x 14 In
€24.54 /μονάδα