Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KRAFT TOOL CO. RO116-11 Brick Trowel Narrow London 4-3/4 x 11 In | AD4RVW 43Y539

KRAFT TOOL CO. RO116-11 Brick Trowel Narrow London 4-3 / 4 x 11 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD4RVW Μοντέλο: RO116-11Σταυρός: 43Y539

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€83.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΤούβλο μυστρί
HandleΞύλο
Χειριστείτε το Dia.1-21 / 64 ίντσες
λαβή Μήκος6"
Μήκος11 "
ΥλικόΣφυρήλατο χάλυβα
πρότυποΣτενό Λονδίνο
Πλάτος4.75 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)9.4
Μήκος πλοίου (cm)43.69
Πλάτος πλοίου (cm)12.45
Κωδικός ΕΣ8205599000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοHandleΤιμή
KRAFT TOOL CO. RO116-11SH Brick Trowel Narrow London 4-3 / 4 x 11 In | AD4RVV 43Y538 RO116-11SHProForm (R) Soft Grip€93.62
KRAFT TOOL CO. RO316-11 Brick Trowel Narrow London 4-3/4 x 11 In | AD4RVX 43Y540 RO316-11Δέρμα€114.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KRAFT TOOL CO. RO116-11 Brick Trowel Narrow London 4-3 / 4 x 11 ίντσες
€83.44 /μονάδα