KONTROL KUBE 6554-K Advanced System 48 Inch Πλάτος x 66 Inch Μήκος x 120 Inch Heψος | AF8HCB 26KP28

KONTROL KUBE Προηγμένο σύστημα 6554-K 48 ίντσες πλάτος x 66 ίντσες μήκος x 120 ίντσες ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8HCB Μοντέλο: 6554-KΣταυρός: 26KP28

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€13,261.50 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροηγμένο σύστημα
Σύμπτυξη ύψους6"
Συμπτυγμένο μήκος60 "
Πτυσσόμενο πλάτος29 "
Ύψος πόρτας80 "
Πλάτος πόρτας45 "
Υλικό φακέλουΥφαντό συνθετικό ύφασμα
Διευρυμένο πλάτος30 "
Όροφος60 "x 29"
Υλικό πλαισίωνΔομικό αλουμίνιο
Ύψος120 "
Μήκος66 "
Αρνητικό Air Port Dia.12 "
Αριθμός θυρών3
Αριθμός Windows4
Υλικό τροχούπλαστικός
Πλάτος48 "
Ύψος παραθύρου34 "
Υλικό παραθύρωνΚαθαρό πλαστικό
Πλάτος παραθύρου19 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 117.03
Ύψος πλοίου (cm)114.3
Μήκος πλοίου (cm)167.64
Πλάτος πλοίου (cm)121.92
Κωδικός ΕΣ7610900080

Λεπτομέρειες:

    • Φλάντζα (80 "x 40")
    • Vacuum Port Dia. (8 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΎψοςΤιμή
KONTROL KUBE 6550-K Προηγμένο σύστημα 48 ίντσες πλάτος x 66 ίντσες μήκος x 96 ίντσες Ύψος | AF8HCD 26KP30 6550-K96 "€9,623.25
KONTROL KUBE 6551-K Προηγμένο σύστημα 48 ίντσες πλάτος x 66 ίντσες μήκος x 120 ίντσες Ύψος | AF8HCE 26KP31 6551-K120 "€9,623.25

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KONTROL KUBE Προηγμένο σύστημα 6554-K 48 ίντσες πλάτος x 66 ίντσες μήκος x 120 ίντσες ύψος
€13,261.50 /μονάδα