KONTROL KUBE 6541-U Uniframe 61-1/2 ίντσα Μήκος x 31 ίντσα Πλάτος x 11 ίντσες ightψος | AF8PQP 29EP97

KONTROL KUBE 6541-U Uniframe 61-1/2 ίντσες Μήκος x 31 ίντσες Πλάτος x 11 ίντσες ύψος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF8PQP Μοντέλο: 6541-UCross Ref: 29EP97

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€4,045.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςUniFrame
Σύμπτυξη ύψους6"
Συμπτυγμένο μήκος60 "
Πτυσσόμενο πλάτος29 "
Διευρυμένο πλάτος29 "
Υλικό πλαισίωνΔομικό αλουμίνιο
Ύψος11 "
Μήκος61.5 "
Δεν περιλαμβάνονταιΠερίβλημα, μεταξόνιο, βάση αέρα, αρνητική μηχανή αέρα και φίλτρα
Πλάτος31 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 21.15
Ύψος πλοίου (cm)27.94
Μήκος πλοίου (cm)156.21
Πλάτος πλοίου (cm)78.74
Κωδικός ΕΣ7610900080

Λεπτομέρειες:

    • Διευρυμένο μήκος (96 ")

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
KONTROL KUBE 6540-U Uniframe 61-1 / 2 ίντσα μήκος x 31 ίντσες πλάτος x 11 ίντσες ύψος | AF8PQN 29EP96 6540-U€3,634.01

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KONTROL KUBE 6541-U Uniframe 61-1/2 ίντσες Μήκος x 31 ίντσες Πλάτος x 11 ίντσες ύψος
€4,045.44 /μονάδα