KOHLER PA-SH265-3011 Βενζινοκινητήρας 4 κύκλος 6.5 ίπποι | AA3GMX 11K737

KOHLER PA-SH265-3011 Βενζινοκινητήρας 4 Κύκλος 6.5 Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3GMX Μοντέλο: PA-SH265-3011Σταυρός: 11K737

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€592.80 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚινητήρας βενζίνης
Τύπος καθαριστή αέραΔιπλό στοιχείο
Φίλτρο αέραΠτυχωμένο χαρτί με επένδυση από διάτρητο μέταλλο / αφρό
ΡουλεμάνBall-PTO & Flywheel
Κύλινδροι1
ΥπηρεσίεςΕναέρια βαλβίδα
στροφές του κινητήρα3600
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμου3.8 Qt.
Κιβώτιο ταχυτήτωνΕσωτερικός
Ακαθάριστη ροπή6.5 λίβρες.
HP6.5
Τύπος ανάφλεξηςΗλεκτρονικός
Απενεργοποίηση χαμηλού λαδιούΜόνο προ εκκίνηση
Συχνότητα συντήρησης100 ώρες φίλτρο λαδιού και αέρα
ΚασκόλΝαι
Συνολικό βάθος12.3 "
συνολικό ύψος13.5 "
συνολικό πλάτος14.3 "
ΠεριστροφήCCW-SE
Διαμόρφωση άξοναΔιάτρητο και τρυπημένο 5 / 16-24 UNF
Shaft Dia.0.75 "
Ύψος άξονα (σε.)4.17
Κλειδί άξονα (In.)0.188
Μήκος άξονα2.42 "
Προσανατολισμός άξοναΟριζόντιος
Τύπος εκκίνησηςΑνάκρουση
Χαρακτηριστικά4 κύκλος

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 17.856
Ύψος πλοίου (cm)37.47
Μήκος πλοίου (cm)40.64
Πλάτος πλοίου (cm)36.83
Κωδικός ΕΣ8407901060
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΡουλεμάνΥπηρεσίεςHPΤιμή
KOHLER PA-CH245-3152 Κινητήρας Βενζίνης, Τύπος 4 Κύκλων, 4.5 HP | CF2BVR 404M80 PA-CH245-3152Dual Ball, PTO και FlywheelΜαντεμένια4.5 hp€682.57

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KOHLER PA-SH265-3011 Βενζινοκινητήρας 4 Κύκλος 6.5 Hp
€592.80 /μονάδα