KOHLER K-2861-0 Νιπτήρας μπάνιου, 15 ίντσες x 10 ίντσες, χυτοσίδηρος | CF2PRG 493H80

KOHLER K-2861-0 Νεροχύτης μπάνιου, 15 ιντσών x 10 ιντσών, Χυτοσίδηρος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CF2PRG Μοντέλο: K-2861-0Σταυρός: 493H80

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€515.47 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας μπάνιου
Πίσω Splash Height5"
Βάθος μπολ5"
Σχήμα μπολΟρθογώνιος
Μέγεθος μπολ15 "x 10"
ΧρώμαΆσπρο
Άνοιγμα αποχέτευσης1 3 / 4 "
Βρύση τρύπα Dia.1 1 / 4 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης4"
φινίρισμαΣμάλτο με υψηλή στιλπνότητα
Εσωτερική / εξωτερική χρήσηIndoor
Αριθμός μπολ1
συνολικό ύψος13 1 / 2 "
Συνολικό μήκος19 "
συνολικό πλάτος17 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 29.25
Χώρα ΠροέλευσηςΗΠΑ

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΒάθος μπολΣχήμα μπολσυνολικό πλάτοςΜέγεθος μπολΆνοιγμα αποχέτευσηςΚέντρα τοποθέτησης βρύσηςφινίρισμαΤιμή
KOHLER K-2660-1-0 Νεροχύτης μπάνιου, 22 ιντσών x 13 1/4 ίντσας, Υαλοειδές Κίνα | CF2PQJ 493H74 Κ-2660-1-023 "6 7 / 8 "Ορθογώνιος18 1 / 8 "22 "x 13 1 / 4"1 3 / 8 "Μόνο κεντρική τρύπαΓυαλισμένο υαλοειδές€528.48
KOHLER K-2362-1-0 Νεροχύτης μπάνιου, 21 ιντσών x 12 3/4 ιντσών, Υαλοειδές Κίνα | CF2PQK 493H69 Κ-2362-1-022 3 / 4 "7 11 / 16 "Ωοειδής18 7 / 8 "21 "x 12 3 / 4"1 3 / 4 "Μόνο κεντρική τρύπαΤζαμαρία€594.81
KOHLER K-5373-0 Νιπτήρας μπάνιου, 21 7/8 ίντσας x 15 3/8 ίντσας, υαλοειδές Κίνα | CF2PQL 493H73 K-5373-022 5 / 8 "6 7 / 8 "Ορθογώνιος16 1 / 8 "21 7 / 8 "x 15 3 / 8"2 1 / 8 "-Γυαλισμένο υαλοειδές€466.44
KOHLER K-2351-1-0 Νεροχύτης μπάνιου, 20 3/8 ίντσες x 11 1/2 ίντσα, Υαλοειδές Κίνα | CF2PQM 493H62 Κ-2351-1-020 11 / 16 "7 5 / 8 "Ορθογώνιος17 7 / 8 "20 3 / 8 "x 11 1 / 2"1 3 / 4 "Μόνο κεντρική τρύπαΓυαλισμένο υαλοειδές€253.30
KOHLER K-5403-W-0 Νεροχύτης μπάνιου, 19 3/4 ίντσες x 13 1/4 ίντσες, Χυτοσίδηρος | CF2PQN 493H75 K-5403-W-020 3 / 4 "6 5 / 8 "Ωοειδής14 1 / 4 "19 3 / 4 "x 13 1 / 4"2 1 / 8 "-Σμάλτο€622.14
KOHLER K-2084-0 Νιπτήρας μπάνιου, 18 ίντσας x 13 ιντσών, υαλοειδές Κίνα | CF2PQP 493H79 K-2084-020 "4 7 / 8 "Ορθογώνιος18 "18 "x 13"1 3 / 4 "Μόνο κεντρική τρύπαΥψηλής στιλπνότητας€357.26
KOHLER K-2214-0 Νεροχύτης μπάνιου, 18 5/8 ίντσες x 12 1/4 ίντσες, Υαλοειδές Κίνα | CF2PQQ 493H57 K-2214-020 7 / 8 "8 1 / 8 "Ορθογώνιος14 3 / 8 "18 5 / 8 "x 12 1 / 4"1 3 / 4 "-Γυαλισμένο υαλοειδές€615.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KOHLER K-2861-0 Νεροχύτης μπάνιου, 15 ιντσών x 10 ιντσών, Χυτοσίδηρος
€515.47 /μονάδα