KOHLER K-2196-8-0 Υαλοειδές Κίνα, Drop Inch, Νεροχύτης μπάνιου, Χωρίς βρύση | CE9CBR 56FD15

KOHLER K-2196-8-0 Υαλοειδές China, Drop Inch, Νεροχύτης μπάνιου, Χωρίς βρύση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE9CBR Μοντέλο: K-2196-8-0Cross Ref: 56FD15

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€123.83 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΝιπτήρας μπάνιου
Πίσω SplashΟχι
Υλικό σώματοςΥαλοειδής Κίνα
Βάθος μπολ4"
Σχήμα μπολΩοειδής
Μέγεθος μπολ16 "x 11"
ΧρώμαΆσπρο
Άνοιγμα αποχέτευσης1 3 / 4 "
Βρύση τρύπα Dia.1-3 / 8 "
Κέντρα τοποθέτησης βρύσης8"
Τοποθέτηση ΤύποςΠετάξτε μέσα
Αριθμός οπών3
Αριθμός Σταθμών1
συνολικό ύψος8-1 / 2 "
Συνολικό μήκος20-1 / 4 "
συνολικό πλάτος17-1 / 2 "
Πλευρική βουτιάΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 9.9
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΚέντρα τοποθέτησης βρύσηςΤιμή
KOHLER K-2196-4-0 Υαλοειδές Κίνα, Drop Inch, Νεροχύτης μπάνιου, Χωρίς βρύση | CE9CBQ 56FD14 Κ-2196-4-04"€205.18

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KOHLER K-2196-8-0 Υαλοειδές China, Drop Inch, Νεροχύτης μπάνιου, Χωρίς βρύση
€123.83 /μονάδα