Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KNIPEX 9T 89715 Insolated Screwdriver Slotted 5/64 Inch Rd | AA2HFQ 10K139

KNIPEX 9T 89715 Insolated Screwdriver Slotted 5/64 Inch Rd

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2HFQ Μοντέλο: 9T 89715Σταυρός: 10K139

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€10.64 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονωμένο κατσαβίδι
φινίρισμαChrome Shank, Συμβουλή μαύρου οξειδίου
Σχεδίαση λαβήςΑθόρυβη λειτουργία
Χειρισμός υλικούΠολλαπλά συστατικά
Συνολικό μήκος4.75 "
Μήκος κνήμης2.25 "
Υλικό στελέχουςΧρώμιο-Βαναδίου
Σχήμα κνήμηςγύρος
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Μέγεθος συμβουλή5 / 64 "
Συμβουλή στυλΚουλοχέρη Keystone
Ομάδα στυλ συμβουλώνσχισμένο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.01
Ύψος πλοίου (cm)16
Μήκος πλοίου (cm)1.75
Πλάτος πλοίου (cm)1.75
Κωδικός ΕΣ8205400000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣχεδίαση λαβήςΣυνολικό μήκοςΜήκος κνήμηςΜέγεθος συμβουλήΣυμβουλή στυλΟμάδα στυλ συμβουλώνΤιμή
KNIPEX 9T 53701 μονωμένο κατσαβίδι με σχισμή 7/64 ίντσες στρογγυλό | AA2FTK 10G412 9Τ 53701Εργονομικό w / Antiroll7"3"7 / 64 "Κουλοχέρη Keystoneσχισμένο€6.13
KNIPEX 9T 53702 μονωμένο κατσαβίδι με σχισμή 3/32 ίντσες στρογγυλό | AA2FTL 10G413 9Τ 53702Εργονομικό w / Antiroll8.25 "4"3 / 32 "Κουλοχέρη Keystoneσχισμένο-
RFQ
KNIPEX 9T 53710 Insolated Screwdriver Phillips #0 Στρογγυλός | AA2FTT 10G419 9Τ 53710Εργονομικό w / Antiroll7.25 "3.25 "#0ΦίλιπςPhillips / Crosspoint€6.37
KNIPEX 9T 53711 Insolated Screwdriver Phillips #1 Γύρος | AA2FTU 10G420 9Τ 53711Εργονομικό w / Antiroll7.5 "3.5 "#1ΦίλιπςPhillips / Crosspoint€7.59
KNIPEX 9T 89712 Μονωμένο κατσαβίδι με σχισμή 1/32 ίντσες Rd | AA2HFM 10K136 9Τ 89712Αθόρυβη λειτουργία4"1.5 "1 / 32 "Κουλοχέρη Keystoneσχισμένο€15.29
KNIPEX 9T 89713 Μονωμένο κατσαβίδι με σχισμή 3/64 ίντσες Rd | AA2HFN 10K137 9Τ 89713Αθόρυβη λειτουργία4"1.5 "3 / 64 "Κουλοχέρη Keystoneσχισμένο€13.26
KNIPEX 9T 89714 Insolated Screwdriver Slotted 1/16 Inch Rd | AA2HFP 10K138 9Τ 89714Αθόρυβη λειτουργία4"1.5 "1 / 16 "Κουλοχέρη Keystoneσχισμένο€11.93

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KNIPEX 9T 89715 Insolated Screwdriver Slotted 5/64 Inch Rd
€10.64 /μονάδα