Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KNIPEX 9K 98 98 25 US Insulated Tool Kit, 7 Total Pcs, Drivers and Bits/Pens, SAE, Roll Tool, 0 Cutting Tools | CR7JVK 38UU09

KNIPEX 9K 98 98 25 US Insulated Tool Kit, 7 Total Pcs, Drivers and Bits/Piers, SAE, Roll Tool, 0 Cutting Tools

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CR7JVK Μοντέλο: 9K 98 98 25 USCross Ref: 38UU09

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€370.91 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚιτ εργαλείων μόνωσης

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.44
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
KNIPEX 9K 98 98 22 US Insulated Tool Kit, 5 Total Pcs, Drivers and Bits/Pens, SAE | CR7JVJ 38UU08 9K 98 98 22 ΗΠΑ€275.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KNIPEX 9K 98 98 25 US Insulated Tool Kit, 7 Total Pcs, Drivers and Bits/Piers, SAE, Roll Tool, 0 Cutting Tools
€370.91 /μονάδα