Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KNIPEX 92 08 78 ESD Bee Smooth 4-3 / 4 Inch Μαύρο | AA2MQX 10U047

KNIPEX 92 08 78 ESD Tweezers Esd Bent Smooth 4-3/4 Inch Μαύρο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2MQX Μοντέλο: 92 08 78 ESDCross Ref: 10U047

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€75.51 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΛαβίδες ακριβείας
Μήκος4.75 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι, μη αντανακλαστικό μαύρο
Τύπος σημείουΛυγισμένος, ομαλός
ΧαρακτηριστικάESD / Αντιμαγνητικό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.02
Ύψος πλοίου (cm)11.99
Μήκος πλοίου (cm)0.41
Πλάτος πλοίου (cm)0.89
Κωδικός ΕΣ8203202000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤύπος σημείουΜέγεθος συμβουλήΤιμή
KNIPEX 92 08 79 ESD λαβίδα Esd Straight 4-3 / 4 ίντσες Ss | AA2MQY 10U048 92 08 79 ESD4.75 "Ευθεία, ομαλή-€62.49
KNIPEX 92 28 69 Λαβίδα ESD Esd Straight 5-1 / 4 ίντσες από ανοξείδωτο ατσάλι Μαύρο | AA2MRM 10U062 92 28 69 ESD5.25 "Ευθεία, ισχυρή άκρη, ομαλή-€40.58
KNIPEX 92 28 70 λαβίδες ESD Esd Straight 4-1 / 4 ίντσες από ανοξείδωτο ατσάλι Μαύρο | AA2MRN 10U063 92 28 70 ESD4.25 "Ευθεία, Λεπτή, Ομαλή-€56.56
KNIPEX 92 28 71 ESD Tweezers Esd Needle 4-1 / 4 Inch Ανοξείδωτο ατσάλι Μαύρο | AA2MRP 10U064 92 28 71 ESD4.25 "Βελόνα, λεία-€61.46
KNIPEX 92 28 72 Λαβίδες ESD Esd Straight 5-1 / 4 ίντσες από ανοξείδωτο ατσάλι Μαύρο | AA2MRQ 10U065 92 28 72 ESD5.25 "Ευθείες, μεγάλες συμβουλές, ομαλές-€59.47
KNIPEX 92 38 75 Λαβίδες ESD Esd Sickle 4-3 / 4 ίντσες από ανοξείδωτο ατσάλι Μαύρο | AA2MRW 10U070 92 38 75 ESD4.75 "Δρεπάνι, ομαλό-€62.70
KNIPEX 92 58 74 ESD Tweezers Esd Straight Round 4-3 / 4 Inch Μαύρο | AA2MRZ 10U073 92 58 74 ESD4.75 "Ευθεία, στρογγυλή, λεία2mm€52.21

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KNIPEX 92 08 78 ESD Tweezers Esd Bent Smooth 4-3/4 Inch Μαύρο
€75.51 /μονάδα