Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KNIPEX 86 03 250 SBA Self Ratcheting Plier Box Joint 10 In | AB9MJK 2DYX7

KNIPEX 86 03 250 SBA Self Ratcheting Plier Box Joint 10 In

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB9MJK Μοντέλο: 86 03 250 SBACross Ref: 2DYX7

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€115.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδί Πένσα
Τύπος προσαρμογήςPush Button
φινίρισμαΕπινικελωμένη
Τύπος λαβήςΒυθισμένο
Τύπος γνάθουΠαράλληλη λεία επίπεδη σιαγόνα
Πλάτος γνάθου5 / 16 "
ΥλικόΧρώμιο Βαναδίου Χάλυβα
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου1.75 "
Αριθμός θέσεων σιαγόνων17
Συνολικό μήκος10 "
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.56
Ύψος πλοίου (cm)36.32
Μήκος πλοίου (cm)2.03
Πλάτος πλοίου (cm)8.64
Κωδικός ΕΣ8203206030
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΠλάτος γνάθουΜέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΣυνολικό μήκοςΤιμή
KNIPEX 86 03 300 SBA Self Ratcheting Pliers Joint 12 In | AB9MJL 2DYX8 86 03 300 SBA3 / 8 "2.375 "12 "€134.06
KNIPEX 86 03 180 SBA Self Ratcheting Plier Box Joint 7-1/4 In | AB9MJM 2DYX9 86 03 180 SBA5 / 16 "1.375 "7.25 "€106.81

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KNIPEX 86 03 250 SBA Self Ratcheting Plier Box Joint 10 In
€115.36 /μονάδα