Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KNIPEX 86 03 150 Πένσα κλειδί 6 ιντσών Καπάκι 1 ίντσας | AE3QNE 5ETP3

KNIPEX 86 03 150 Πένσα κλειδί 6 ιντσών 1 ίντσας Καπ

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE3QNE Μοντέλο: 86 03 150Cross Ref: 5ETP3
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
€91.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδί Πένσα
Τύπος προσαρμογήςPush Button
φινίρισμαΕπινικελωμένη
Τύπος λαβήςΒυθισμένο
Μήκος γνάθου3 / 4 "
Τύπος γνάθουΠαράλληλη λεία επίπεδη σιαγόνα
Πλάτος γνάθου9 / 32 "
ΥλικόΧρώμιο Βαναδίου Χάλυβα
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου1"
Αριθμός θέσεων σιαγόνων14
Συνολικό μήκος6"
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.19
Ύψος πλοίου (cm)16.76
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8203204000
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔυνατότητα TetherΤύπος λαβήςΕίδοςΜήκος γνάθουΠλάτος γνάθουΥλικόΜέγιστη. Άνοιγμα της γνάθουΣυνολικό μήκοςΤιμή
KNIPEX 86 05 150 Πένσα κλειδί Steel Comfort Grip 6 In | AA2MQM 10U038 86 05 150Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)Αθόρυβη λειτουργίαΚλειδί Πένσα-9 / 32 "Χρώμιο Βαναδίου Χάλυβα1"6"€105.09
KNIPEX 86 05 150 S02 Πένσα κλειδί Αφαίρεση τυλίγματος χάλυβα 5 In | AA2MQN 10U039 86 05 150 S02Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)Αθόρυβη λειτουργίαΚλειδί Πένσα-9 / 32 "Χρώμιο Βαναδίου Χάλυβα1"6"€143.56
KNIPEX 86 05 180 Πένσα κλειδί Steel Comfort Grip 6 In | AA2MQP 10U040 86 05 180Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)Αθόρυβη λειτουργίαΚλειδί Πένσα-5 / 16 "Χρώμιο Βαναδίου Χάλυβα1.375 "7.25 "€98.03
KNIPEX 86 05 250 Πένσα κλειδί Steel Comfort Grip 10 In | AA2MQQ 10U041 86 05 250Τυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)Αθόρυβη λειτουργίαΚλειδί Πένσα-5 / 16 "Χρώμιο Βαναδίου Χάλυβα1.75 "10 "€124.24
KNIPEX 86 03 125 Πένσα κλειδί Hex Dipped 5 Inch | AH4QZT 35HT99 86 03 125Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσηςΒυθισμένοΚλειδί Plier31 / 64 "37 / 64 "Ηλεκτρικός χάλυβας χρωμίου βαναδίου7 / 8 "5"€101.30
KNIPEX 86 03 400 Πένσα κλειδί Κουμπί 16 ιντσών | AH4QZV 35HU02 86 03 400Χωρίς δυνατότητα πρόσδεσηςΒυθισμένοΚλειδί Plier2.75 "2 15 / 64 "Ηλεκτρικός χάλυβας χρωμίου βαναδίου3.375 "16 "€278.33

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KNIPEX 86 03 150 Πένσα κλειδί 6 ιντσών 1 ίντσας Καπ
€91.11 /μονάδα