Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KNIPEX 85 51 250 A SBA Hose Clamp Plier, Chrome Vanadium Steel Construction | AH8GWE 38TG18

KNIPEX 85 51 250 A Πένσα σφιγκτήρα σωλήνα SBA, Κατασκευή από χάλυβα χρώμιο βανάδιο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8GWE Μοντέλο: 85 51 250 A SBACross Ref: 38TG18

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€161.06 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣωλήνας σφιγκτήρα Plier
Χειρολαβή χρώματοςRed
Τύπος λαβήςΒυθισμένο
Μήκος γνάθου2.5 "
Πλάτος γνάθου1.25 "
ΥλικόΗλεκτρικός χάλυβας χρωμίου βαναδίου
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου3.156 "
Τύπος μύτηςΣτενός
Συνολικό μήκος12 39 / 64 "
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Πλάτος άκρης1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.36
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)34.8
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Πένσα σφιγκτήρα εύκαμπτου σωλήνα ελατηρίου κατάλληλη για εγκατάσταση σωλήνων ελατηρίου και σφιγκτήρες λωρίδας ελατηρίου σε βιομηχανικά μηχανήματα και εργασίες συντήρησης και επισκευής
    • Ο σχεδιασμός λεπτής κεφαλής και τα περιστρεφόμενα ένθετα λαβής και γνάθου προσφέρουν ασφαλή λαβή και απρόσκοπτη λειτουργία σε δυσπρόσιτους χώρους
    • Ο μηχανισμός απελευθέρωσης με το ένα χέρι προσφέρει ευκολία στη χρήση και άνεση του χρήστη και οι μονωμένες λαβές προστατεύουν από ηλεκτρικούς κινδύνους
    • Ηλεκτρικός χάλυβας χρωμίου βαναδίου σκληρυμένος με λάδι για αντοχή και μακροχρόνια λειτουργία

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KNIPEX 85 51 250 A Πένσα σφιγκτήρα σωλήνα SBA, Κατασκευή από χάλυβα χρώμιο βανάδιο
€161.06 /μονάδα