Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KNIPEX 46 23 A31 Πένσες με γωνία 0.091 ίντσες Διάμετρος 8 ίντσες Μήκος | AH8JRY 38UT74

KNIPEX 46 23 A31 Πένσα με γωνία 0.091 ίντσες Διάμετρος 8 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8JRY Μοντέλο: 46 23 A31Cross Ref: 38UT74

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€79.71 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔιατήρηση δακτυλίου
Για το Shaft Dia.40 στο 100 mm
Χειρολαβή χρώματοςRed
Σχεδίαση λαβήςΠλαστικό βυθισμένο
ΥλικόΧρώμιο Βαναδίου Χάλυβα
Αριθμός κομματιών1
Συνολικό μήκος8"
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
ΣτυλΕξωτερικός
Γωνία άκρης (μοίρες)Πτυχία 90
Συμβουλή Ντία.0.091 "
Τύπος συμβουλήςΣταθερό

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.207
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΓια την Bore Dia.Για το Shaft Dia.Επιστροφή την άνοιξηΣτυλΜέγεθος συμβουλήΤύπος συμβουλήςΧαρακτηριστικάΤιμή
KNIPEX 44 10 J5 Circlip Πένσα Εσωτερική Ευθεία 11-13/16bore | AA2KUC 10N904 44 10 J522.5 "4-13/16 to 11-13/16"-Οχι--ΕτερόφυληΕσωτερικός€332.22
KNIPEX 44 10 J6 Πένσα εγκάρσιας εσωτερικής οπής 9-15 / 16 έως 15-3 / 4 | AA2KUD 10N905 44 10 J622.75 "9-15/16 to 15-3/4"-Οχι--ΕτερόφυληΕσωτερικός€392.29
KNIPEX 46 10 A5 Πένσα Circlip Εξωτερικός άξονας 5 έως 11-13 / 16 | AA2KUE 10N906 46 10 Α522.5 "-4-13/16 to 11-13/16"Ναι--ΕτερόφυληΕξωτερικός€343.86
KNIPEX 46 10 A6 Circlip Plier Εξωτερικός άξονας 9-15 / 16 - 15-3 / 4 | AA2KUF 10N907 46 10 Α622.437 "-9-15/16 to 15-3/4"Ναι--ΕτερόφυληΕξωτερικός€333.35
KNIPEX 46 11 G0 Πένσες Circlip Εξωτερικός άξονας 1/64 έως 5/32 | AA2KUG 10N908 46 11 G05.5 "-1/64 έως 5/32 "Ναι--ΕτερόφυληΕξωτερικό, για τοποθέτηση δαχτυλιδιών λαβής€63.89
KNIPEX 46 11 G1 Πένσα Circlip Εξωτερικός άξονας 5/32 έως 9/32 | AA2KUH 10N909 46 11 G15.5 "-5/32 έως 9/32 "Ναι--ΕτερόφυληΕξωτερικό, για τοποθέτηση δαχτυλιδιών λαβής€40.90
KNIPEX 46 11 G2 Πένσα Circlip Εξωτερικός άξονας 3/16 έως 1/2 | AA2KUJ 10N910 46 11 G25.5 "-3/16 έως 1/2 "Ναι--ΕτερόφυληΕξωτερικό, για τοποθέτηση δαχτυλιδιών λαβής€43.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KNIPEX 46 23 A31 Πένσα με γωνία 0.091 ίντσες Διάμετρος 8 ίντσες μήκος
€79.71 /μονάδα