Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KNIPEX 41 04 300 Πένσες κλειδώματος Μήκος 12 ιντσών 2-23 / 64 ίντσες σιαγόνας | AH8JRD 38UT56

KNIPEX 41 04 300 Πένσα ασφάλισης 12 ιντσών μήκος 2-23/64 ίντσες Σαγόνι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH8JRD Μοντέλο: 41 04 300Cross Ref: 38UT56

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€96.63 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚλειδαριές κλειδώματος
φινίρισμαΕπινικελωμένη
Τύπος λαβήςΑπλή λαβή
Χωρητικότητα σιαγόνων0 "έως 2-1 / 4"
Μήκος γνάθου2 23 / 64 "
Στυλ σαγόνιΔιπλό πρίσμα
Πάχος γνάθου9 / 16 "
Πλάτος γνάθου2 39 / 64 "
Μήκος12 "
ΥλικόΗλεκτρικός χάλυβας χρωμίου βαναδίου
Δυνατότητα TetherΧωρίς δυνατότητα πρόσδεσης
Κόφτης καλωδίωνΟχι

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.9231
Ύψος πλοίου (cm)1.7
Μήκος πλοίου (cm)27.94
Πλάτος πλοίου (cm)7.39
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίδοςΧωρητικότητα σιαγόνωνΜήκος γνάθουΠλάτος γνάθουΜήκοςΤιμή
KNIPEX 40 04 180 Πένσες 7-1 / 4 ίντσες Μήκος 1-31 / 64 ίντσες σαγόνι | AH8JQZ 38UT52 40 04 180Πένσα0 "έως 1-5 / 8"1 31 / 64 "1 11 / 16 "7.25 "€68.68
KNIPEX 40 04 250 Πένσες 10 ίντσες Μήκος 1-51 / 64 ίντσες σαγόνι | AH8JRA 38UT53 40 04 250Πένσα0 "έως 1-5 / 8"1 51 / 64 "2.25 "10 "€68.37
KNIPEX 41 04 180 Πένσες κλειδώματος 7-1 / 4 ίντσες μήκος 1-31 / 64 ίντσες σιαγόνας | AH8JRB 38UT54 41 04 180Κλειδαριές κλειδώματος0 "έως 2"1 31 / 64 "1 11 / 16 "7.25 "€54.17
KNIPEX 41 04 250 Κλείδωμα πένσας 10 ίντσας Μήκος 1-57/64 ίντσας Σιαγόνα | AH8JRC 38UT55 41 04 250Κλειδαριές κλειδώματος0 "έως 2-1 / 4"1 57 / 64 "2.25 "10 "€56.06

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KNIPEX 41 04 300 Πένσα ασφάλισης 12 ιντσών μήκος 2-23/64 ίντσες Σαγόνι
€96.63 /μονάδα