Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KNIPEX 26 28 200 SBA Long Nose Pliers 8 2-7/8 Jaw | AA2KTR 10N864

KNIPEX 26 28 200 SBA Long Nose Pliers 8 2-7/8 Jaw

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA2KTR Μοντέλο: 26 28 200 SBAΣταυρός: 10N864

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη
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
€106.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜονωμένες πένσες με μεγάλη μύτη
Ικανότητα κοπής / υλικό3/32 "Med Hard, 1/8" Hard
Χειρολαβή χρώματοςΚόκκινο και κίτρινο
Τύπος λαβήςΜονωμένα
Κάμψη γνάθουΠτυχία 40
Μήκος γνάθου2.875 "
Τύπος γνάθουΟδοντωτό
Πλάτος γνάθου11 / 16 "
ΥλικόΧάλυβας εργαλείων υψηλού άνθρακα
Μέγιστη. Άνοιγμα της γνάθου1"
Μη πάρκινγκΟχι
Συνολικό μήκος8"
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο (Απαιτείται αξεσουάρ για σύνδεση)
Πλάτος άκρης1 / 8 "
Τάση τάσης1000V

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)20.5
Μήκος πλοίου (cm)2.49
Πλάτος πλοίου (cm)5.59
Κωδικός ΕΣ8203206030
Χώρα ΠροέλευσηςDE

Λεπτομέρειες:

    • Σχήμα μύτης (Bent)
    • Πλευρικός κόπτης (Ναι)

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KNIPEX 26 28 200 SBA Long Nose Pliers 8 2-7/8 Jaw
€106.31 /μονάδα