Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KMC COL1409AL Cushioned Clamp, 7/8, Inch Dia., 25Pk | AF2EAQ 6RNE1

KMC CONTROLS COL1409AL Σφιγκτήρας με μαξιλάρια, 7/8, διάμετρος ίντσας, 25 Pk

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF2EAQ Μοντέλο: COL1409ALCross Ref: 6RNE1

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€50.32 /πακέτο
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας
Σύσφιξη Dia.7 / 8 "
Υλικό επίστρωσηςEPDM καουτσούκ
ΧρώμαΜαύρη
Τύπος μαξιλαριούΕλαστικό EPDM
φινίρισμαΑλουμίνιο 5052
ΥλικόΑλουμίνιο
Στερεώνοντας τρύπα Dia.9 / 32 "
Θερμ. Εύρος-65 F έως +250 F
Πάχος1 / 32 "
ΧαρακτηριστικάΛουράκι βρόχου με μαξιλάρι
Πλάτος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.189
Ύψος πλοίου (cm)6.35
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)15.24
Κωδικός ΕΣ7326908588
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KMC CONTROLS COL1409AL Σφιγκτήρας με μαξιλάρια, 7/8, διάμετρος ίντσας, 25 Pk
€50.32 /πακέτο