Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

KMC CONTROLS BAC-4028CW0001 Ελεγκτής Bacnet Μονάδες Fan Coil | AF9EFP 29VK33

KMC CONTROLS BAC-4028CW0001 Ελεγκτής Bacnet Μονάδες Fan Coil

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF9EFP Μοντέλο: BAC-4028CW0001Cross Ref: 29VK33

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€835.24 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

Είδοςελεγκτής
σύνδεσηΑκροδέκτες βίδας
Διαστάσεις1 "x 1-3 / 64"
Displayοθόνη υγρού κρυστάλλου
ΕίσοδοιΘερμίστορ τύπου II ή III
ΈξοδοιΑναλογικό / Δυαδικό
ΧαρακτηριστικάBACnet
Τάση24 VAC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2056
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)13.65
Κωδικός ΕΣ9017900136

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤιμή
KMC CONTROLS BAC-4001CW0001 Ελεγκτής Bacnet Fan Coil Units | AF9EEN 29VK18 BAC-4001CW0001€644.35
KMC CONTROLS BAC-4001CW0002 Ελεγκτής Bacnet Rooftop Units Split | AF9EEP 29VK19 BAC-4001CW0002€621.34
KMC CONTROLS BAC-4001CW0003 Ελεγκτής Μονάδες αντλίας θερμότητας Bacnet | AF9EEQ 29VK20 BAC-4001CW0003€621.34
KMC CONTROLS BAC-4002CW0001 Ελεγκτής Bacnet Fan Coil Units | AF9EER 29VK21 BAC-4002CW0001€621.34
KMC CONTROLS BAC-4003CW0002 Ελεγκτής Bacnet Rooftop Units Split | AF9EET 29VK22 BAC-4003CW0002€683.80
KMC CONTROLS BAC-4003CW0003 Ελεγκτής Μονάδες αντλίας θερμότητας Bacnet | AF9EEU 29VK23 BAC-4003CW0003€683.80
KMC CONTROLS BAC-4007CW0001 Ελεγκτής Bacnet Fan Coil Units | AF9EEV 29VK24 BAC-4007CW0001€621.34

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KMC CONTROLS BAC-4028CW0001 Ελεγκτής Bacnet Μονάδες Fan Coil
€835.24 /μονάδα