Flat Shipping

Flat Shipping στο 24,99 € + TVA

KLEIN TOOLS D213-9NETH Linesman Pinc, Size 9-3/8 Inch, 1-19/32 Inch Jaw | AA2AUZ 10A979 / 70050-7

KLEIN TOOLS D213-9NETH 70050-7 Πένσες Linesman, Μέγεθος 9-3/8 ίντσες, 1-19/32 ίντσες Σαγόνι

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: AA2AUZ Μοντέλο: Δ213-9ΝΕΘΣταυρός Ref: 10A979 / 70050-7
Διαθέσιμο για παράδοση

Αποκτήστε το Τρίτη, Ιουλ 1

Επίπεδη αποστολή στα €24,99 + TVA Για παραγγελίες συνολικού βάρους μικρότερου των 24,99 κιλών ισχύουν 10 € κατ' αποκοπή αποστολή. Οι παραγγελίες άνω των 10 κιλών θα χρεώνονται προεπιλεγμένες τιμές αποστολής.

€83.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Πληρωμή

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠένσες Linemans
Τύπος λαβήςΒυθισμένο
Πάχος γνάθου5 / 8 "
Πλάτος γνάθου1 1 / 4 "
Υλικα Άνθρακα
Συνολικό μήκος9 3 / 8 "
Επιστροφή την άνοιξηΟχι
Δυνατότητα TetherΤυπικό εργαλείο
Πρόσθετες λειτουργίες εργαλείουΒάση σπειρώματος μπουλονιού, μύτη διεύρυνσης αγωγού, κόφτης σύρματος
Μήκος κόφτη3 / 4 "
Esd-ασφαλέςΟχι
ΧαρακτηριστικάΣταυρωτή οδοντωτή σιαγόνα, άρθρωση με θερμή πριτσίνια, μαχαίρια κοπής επαγωγικά σκληρυμένα, λαβές με πλαστική βύθιση
Στυλ λαβήςStandard Μαξιλάρι
Χειρολαβή χρώματοςΜπλε
Χειρολαβή στυλΒυθισμένο
Υψηλή μόχλευσηΝαι
Περιλαμβάνει μονάδα ανίχνευσης τάσηςΟχι
ΜονωμέναΟχι
Μήκος γνάθου1 5 / 8 "
Τύπος ανοίγματος γνάθουΧειροκίνητο
Σχήμα γνάθουΔιαμέρισμα
Μέγιστο άνοιγμα γνάθου1 1 / 4 "
Μη σπινθήρεςΟχι
Σχήμα μύτηςΝέα Αγγλία
Υλικό πένσαςΜεταλλικά
Τύπος πένσαςΠένσα Lineman
Tether έτοιμοΟχι
Βάρος1.1 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.495
Ύψος πλοίου (cm)14.48
Μήκος πλοίου (cm)34.04
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ8203206030
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικα Συνολικό μήκοςΤιμή
KLEIN TOOLS D2000-9NETH Linesman Pinc, Size 9-3/8 Inch, 1-19/32 Inch Jaw | AA2AVA 10A980 / 70100-9 Δ2000-9ΝΕΘΆνθρακα9.375 "€93.56
Πένσα Linesman KLEIN TOOLS HD213-9NETH, Μέγεθος 9-1/2 ίντσας, Λαβή Βουτή | AB9JGH 2DHB3 / 70052-1 HD213-9ΝΕΘΜεταλλικά9.5 "€85.87

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

KLEIN TOOLS D213-9NETH 70050-7 Πένσες Linesman, Μέγεθος 9-3/8 ίντσες, 1-19/32 ίντσες Σαγόνι
€83.23 /μονάδα